Prix : 1 899,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Unités de séchage Elmadry TD
Elmadry TD Unités de séchage à air chaud/température ambiante
Séchage sûr et efficace après le nettoyage par ultrasons
Les unités de séchage Elmadry TD sont offertes en trois tailles pour un séchage complet et efficace des pièces lorsqu’elles sont retirées d’un bain de nettoyage par ultrasons. Ils soufflent de l’air chaud filtré ou de l’air froid (température ambiante) autour des pièces; L’air chargé d’humidité sort du couvercle ventilé.
Caractéristiques :
Conçues pour les ateliers de production, d’atelier et de service, les unités de séchage Elmadry TD sont disponibles en trois tailles pouvant accueillir un certain nombre de paniers de nettoyage de la famille de nettoyeurs à ultrasons Elma. Une procédure typique consiste à rincer les pièces après leur sortie du nettoyeur, puis à placer le panier et les pièces dans l’unité Elmadry TD.
Activez l’appareil lorsque le couvercle ventilé est en place pour fournir de la turbulence et évacuer de l’air chargé d’humidité vers l’extérieur. Après séchage à l’air chaud, vous pouvez passer l’appareil à froid pour refroidir les parties chaudes.
Elmadry TD Unités de séchage à air chaud/température ambiante
Séchage sûr et efficace après le nettoyage par ultrasons
Les unités de séchage Elmadry TD sont offertes en trois tailles pour un séchage complet et efficace des pièces lorsqu’elles sont retirées d’un bain de nettoyage par ultrasons. Ils soufflent de l’air chaud filtré ou de l’air froid (température ambiante) autour des pièces; L’air chargé d’humidité sort du couvercle ventilé.
Caractéristiques :
- Air chaud commutable 70⁰C (158 °F) et ventilateur à air froid pour sécher les pièces sensibles
- S’arrête automatiquement pour éviter la surchauffe
- 3 tailles s’adaptent aux paniers de nettoyeurs à ultrasons couramment utilisés
- Fonctionnement simple et rapide
- Le filtre remplaçable assure que l’air propre pénètre dans l’appareil
Conçues pour les ateliers de production, d’atelier et de service, les unités de séchage Elmadry TD sont disponibles en trois tailles pouvant accueillir un certain nombre de paniers de nettoyage de la famille de nettoyeurs à ultrasons Elma. Une procédure typique consiste à rincer les pièces après leur sortie du nettoyeur, puis à placer le panier et les pièces dans l’unité Elmadry TD.
Activez l’appareil lorsque le couvercle ventilé est en place pour fournir de la turbulence et évacuer de l’air chargé d’humidité vers l’extérieur. Après séchage à l’air chaud, vous pouvez passer l’appareil à froid pour refroidir les parties chaudes.
Poids &Dimensions
- Taille du réservoir 11,8 x 9,4 x 8 po
- Dimensions extérieures 15 x 11,8 x 13 (LxlxH)
- Épaisseur du fil 0,63 mm
Détails du produit
- Tension 115 V
- Plage de température Air chaud commutable 70 °C (158 °F) et ventilateur à air froid pour sécher les pièces sensibles
- Phase 1
- Comprend Couvercle en plastique
- Puissance thermique 550 W
- Affichage Bouton On/Off
- Applications Industriel, Laboratoire, Médical, Dentaire, Bijoux
- Quantité par paquet 1
- Marque Elma
- Matériau Acier inoxydable
- Maillage 2 mm d’po
- Numéro de référence du fabricant 108 2664
- Couleur Gris
- Minuterie 15 min
Garantie
- Garantie 2 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Unité de séchage Elmadry TD 120, 115 V, 550W, Acier inoxydable
1899,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit