Prix : 279,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Bridgebuoy 4 KG USCG/SOLAS/MED/TC. Le seul « Bridgebuoy » utilisé à bord des navires commerciaux, les installations offshore et les plus grands yachts. Tous les anneaux de Datrex sont moulés à partir de polyéthylène basse densité linéaire de fort impact pour l’espérance de vie supérieure dans les environnements les plus sévères. Les ringot/guirlandes sont remplaçables.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Approuvé à l’échelle mondiale avec bande réfléchissante rétro
- Goutte testé jusqu'à 50 mètres
- Diamètre 30"
- Poids kg 4,0
- Bouées/Case 3
Poids &Dimensions
- Poids 8,8 lbs (4 kg)
- Flottabilité 32lbs.
- Diamètre 30 in (76,2 cm)
- Taille 30 po
Détails du produit
- Emplacement de montage En vrac/Rail de tete
- Description Bouée de pont 30" USCG/SOLAS/MED/TC
- Durée de conservation/durée de vie 5 ans
- Capacité 1 personne
- Type Bouée
- Marque Datrex
- Matériau Polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant DX0340D
- Forme Cercle
- Couleur Orange
Conformité et certifications
- Certifications USCG/SOLAS/MED/TC
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Datrex DX0340D pont bouée, USCG/SOLAS/MED/TC, Orange, 30"
279,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit