Prix : 7 339,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques :
- Palette Lifter convertit grue ou un palan chariot élévateur aérien
- Guide de l’arrière pour la sécurité de l’opérateur
- Longueur à la fourche est 36", pour l’espacement est 25 »
- Ascenseur double réglage de bale
- Fabriqués pour dépasser les règlements tous ASME B30,2 et OSHA
- Tous les appareils de levage individuellement preuve chargés par les exigences de l’OSHA
- RFID puce équipée de suivi.
Poids &Dimensions
- Hauteur de mât utilisable 58 po
- Largeur 26 in (66,04 cm)
- Longueur de fourche 36 in (91,44 cm)
- Longueur 41 in (104,14 cm)
- Ouverture de fourche 25 in (63,5 cm)
- Hauteur 58 in (147,32 cm)
- Capacité de poids 4000 lbs (1 818,18 kg)
- Hauteur d’ouverture utilisable 48 po pi (14,63 m)
- Poids 335 lbs (152,27 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Balle double
- Quantité par paquet 1
- Marque M & W
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 14512
- Couleur Jaune
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
M & W Bale double lever palette Lifter - capacité de 4000 lb
7339,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires