Prix : 719,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le Double diffuseur de piédestal est léger et facile à transporter. Afficher les oeuvres d’art effectuées préalablement, les menus et les signes ou créer votre créer votre propre sur le néon bord de marqueur. Cet appareil dispose d’une base lestée ronde, une fenêtre en acrylique amovible et facilement assemble. Marqueurs de néon sont inclus. À l’intérieur des dimensions du cadre sont 22" W x 30 « H. unité globale size is 25 » W x 48" H. couleur Chrome
Poids &Dimensions
- Largeur 22 in (55,88 cm)
- Hauteur 48 in (121,92 cm)
Détails du produit
- Description Double capacité
- Assemblage requis Oui
- Type de panneau De signe
- Type Signe
- Matériau de surface Mélamine
- Intérieur/extérieur Indoor
- Famille de couleurs d’image Argent
- Marque Aarco
- Quantité par paquet 1
- Matériau Métal
- Style Porte-affiche
- Numéro de référence du fabricant P - 17C
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Métal
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial Dry Erase Eraser - Pack de 6
Article nº : 695526PK
Pas encore évalué
21,50 $
329,95 $
Aarco solide finition cerisier a-frame trottoir marqueur tableau - 18" W x 42 blanc" H
Article nº : B289319
Pas encore évalué
285,95 $
Le Conseil d’administration de aarco double capacité Neon marqueur et Menu/porte-affiche Chrome - 22" W x 30" H
719,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires