999,00 $ jusqu’à 24 % OFF
Prix : 759,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Comac Double Flow Carity Dryer 120 ou 220V Champagne - C-500230000
Le sèche-mains commercial le plus efficace et le premier sèche-cavity qui est 99,9 % bactéries libres. Conception simple, système de drainage, respectueux de l’environnement, et une garantie à vie.
Principales caractéristiques et avantages :
Le sèche-mains commercial le plus efficace et le premier sèche-cavity qui est 99,9 % bactéries libres. Conception simple, système de drainage, respectueux de l’environnement, et une garantie à vie.
Principales caractéristiques et avantages :
- Conception mince avec un temps de séchage de 7 secondes en fonction de l’utilisation
- Capteur infrarouge à 3 points
- Moteur puissant sans brosse et filtre HEPA pour créer de l’air pur sans bactéries
- Indicateur LED unique de luminosité
- 25 secondes de protection continue du chronos
- L’air pur par la stérilisation UV pour garder les bactéries de l’air libre
- Pas de frais d’élimination, de stockage ou de main-d’œuvre par rapport aux serviettes en papier
- Élément de chaleur intelligent, actif uniquement lorsque la température ambiante est inférieure à 25°
- Produit écologique
- Drain intégré d’évacuation d’eau au réservoir d’eau et/ou au drain principal de salle de bains
- Garantie à vie
- Fabriqué au Canada
Poids &Dimensions
- Largeur 11,8 po
- Profondeur 7,24 po
- Hauteur 26,3 po
- Poids 17 lbs
Détails du produit
- Sortie de vitesse d’air chaud 14000 LFM
- Temps de séchage 10 secondes
- Style de séchage Mains-en
- Emplacement de montage Support mural
- Ampérage 100-1200 A
- Puissance en watts 75-1380 W
- TR/MIN 22000 rpm
- Type Les rayons infrarouges
- Quantité par paquet 1
- Matériau Surface ABS antibactérienne
- Style Double flux
- Activation Automatique
- CFM 200 CFM
- Gamme de capteurs Réglable
- Tension 120 ou 220-240 V
- Description Séchoir à cavités
- Température de l’air Réglable °F
- Puissances en chevaux 5/8 HP
- Marque Société Comac
- Décibels 70
- hertz 50/60 Hz
- Numéro de référence du fabricant C-500220000
- Couleur Brushed Stainless
Conformité et certifications
- Certifications « CE,CSA, UL »
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Kit de récréation ADA - C-000011031
Article nº : B0014833
Pas encore évalué
141,95 $
Plaque d’adaptateur mural - C-000011032
Article nº : B0014834
Pas encore évalué
108,95 $
Séchoir à cavité à double débit Comac 120 ou 220V brossé inoxydable - C-500220000
759,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires