Prix : 125,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Milton Industries se spécialise dans les jauges de gonfleur de pneu et cette jauge de gonfleur double mandrin S-506 originale a été la première jauge du genre jamais construit dans l’industrie. Cet indispensable outil pneumatique est idéal pour n’importe quel coffre, garage du domicile ou magasin de l’automobile. Double tête mandrin gonfleur jauge est faite de construction lourds qui fournit pour la longue vie, même en utilisation extrême et les conditions. Équipé avec loupe pour une vue complète de l’échelle. 1/4" NPT entrée d’air. Pour une utilisation avec Auto, camion, bicyclette, motorsport, sport utilitaire, remorques, automobiles de maisons / golf de roues 5E, brouettes, chariots, tracteurs de pelouse, motocyclettes, VTT, etc..
Poids &Dimensions
- Poids 1,55 lbs (.7 kg)
- Diamètre du filetage 1/4 po
- Longueur du tuyau 15 in (38,1 cm)
Détails du produit
- Description Manomètre de gonflage
- Type Mandrin double tête
- Marque Milton
- Quantité par paquet 1
- Pression de service maximale lb/po2 160
- Pression de service minimale lb/po2 10
- Matériau En aluminium moulé sous pression
- Style Fenêtre de
- Numéro de référence du fabricant S-506
- Couleur Argent
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ingersoll Rand SS3L3, 3 HP, Single-Stage Comp, 60 Gal, Vertical, W/Start-up Kit, 1 phases 230V
Article nº : 634163
Pas encore évalué
2 559,00 $
Milton Dual Head Chuck gonfleur calibre 10 à 160 PSI, 15", tuyau - S-506
125,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires