Prix : 179,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Milton est bien connu pour les calibres de gonflage. Cette jauge de gonfleur double mandrin droite tête est empreint de construction robuste, prévoyant de longue durée de vie même en utilisation extrême et les conditions. Parfait pour les applications haute pression, ce manomètre de gonflage offre une gamme de pression de 10-160 lb/po2. Les têtes doubles permettent l’accès facile en interne duaux. Equipé d’une fenêtre de visualisation agrandie, cette jauge de gonfleur de pneu a une valve de chuck et déflateur de pivot complet. Manomètre et soupape de cartouches sont remplaçables. Respecte la réglementation OSHA 1910.177. Pour une utilisation avec Auto, camion, bicyclette, motorsport, sport utilitaire, remorques, automobiles de maisons / golf de roues 5E, brouettes, chariots, tracteurs de pelouse, motocyclettes, VTT, etc.. Nous vous recommandons une jauge double tête grand alésage pour les pneus de camion Dually ou extra grand et vannes.
Poids &Dimensions
- Poids 2,3 lbs (1,05 kg)
- Diamètre du filetage 1/4 po
- Longueur du tuyau 5 pi (1,52 m)
Détails du produit
- Description Manomètre de gonflage
- Type Double tête droite Chuck
- Quantité par paquet 1
- Marque Milton
- Pression de service maximale lb/po2 160
- Pression de service minimale lb/po2 10
- Matériau En aluminium moulé sous pression
- Style Fenêtre de
- Numéro de référence du fabricant 501
- Couleur Rouge
Conformité et certifications
- Conformité OSHA 1 910,177
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ingersoll Rand SS3L3, 3 HP, Single-Stage Comp, 60 Gal, Vertical, W/Start-up Kit, 1 phases 230V
Article nº : 634163
Pas encore évalué
2 559,00 $
Milton Dual tête droite Chuck gonfleur calibre 10 à 160 PSI, 5', tuyau - 501
179,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires