Prix : 469,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pneu de camion double manomètre de gonflage offre une gamme de pression de 10 à 160 lb/po2 par incréments de 2 livre. Cet ensemble comprend deux flexibles de 7' et deux vannes d’arrêt et un émerillon 12" étendu atteint chuck tête double. Manomètre de gonflage inclut la fenêtre. Pour une utilisation avec Auto, camion, bicyclette, motorsport, sport utilitaire, remorques, automobiles de maisons / golf de roues 5E, brouettes, chariots, tracteurs de pelouse, motocyclettes, VTT, etc.. Nous vous recommandons une jauge double tête grand alésage pour les pneus de camion Dually ou extra grand et vannes.
Comprend deux 7' flexibles et deux vannes d’arrêt et un émerillon 12" étendu portée double tête mandrin.
Comprend deux 7' flexibles et deux vannes d’arrêt et un émerillon 12" étendu portée double tête mandrin.
Poids &Dimensions
- Poids 5,1 lbs (2,32 kg)
- Diamètre du filetage 1/4 po
- Longueur du tuyau 7 pi (2,13 m)
Détails du produit
- Description Camion double manomètre de gonflage
- Type Double
- Quantité par paquet 1
- Marque Milton
- Pression de service maximale lb/po2 160
- Pression de service minimale lb/po2 10
- Matériau En aluminium moulé sous pression
- Style Fenêtre de
- Numéro de référence du fabricant 550
- Couleur Rouge
Conformité et certifications
- Conformité OSHA 1 910,177
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ingersoll Rand SS3L3, 3 HP, Single-Stage Comp, 60 Gal, Vertical, W/Start-up Kit, 1 phases 230V
Article nº : 634163
Pas encore évalué
2 559,00 $
Milton Dual camion pneu gonfleur calibre 10 à 160 lb/po2, 7', tuyau - 550
469,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires