Prix : 17,50 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Breveté (brevets américains 6 052 053 et 6,205,408) La sangle de poignet à double fil offre une redondance
Même si un conducteur de bracelet à double fil est sectionné, l’opérateur dispose d’un chemin à la terre fiable avec d’autres fils - Utilisation avec la technologie de boucle résistif moniteur continu
Vérifie en permanence la résistance appropriée à la masse de l’opérateur - Goujons de bracelet en acier inoxydable solide usinés à des tolérances exigeantes et à un profil précis
Assure une connexion fiable chemin-terre à un ressort chargé de 4 mm en acier inoxydable à contact constant encré - Tissu durable et léger
Certains utilisateurs préfèrent la douceur, le confort et la flexibilité de ce matériau - A de l’argent imprégné nylon tricoté à l’intérieur pour une conductivité supérieure
Supprime de manière fiable les charges statiques générées - Fabriqué avec de l’argent pur lié de manière irréversible à des fibres offrant des performances antimicrobiennes et anti-odeurs
- Réglable
Un seul article à stocker; peut être adapté à presque toutes les personnes - Fermoir de verrouillage
Bande verrouillée pour qu’elle ne glisse pas - Une conception d’ajustement brevetée unique (brevet américain 4,662,695) élimine la « queue » conductrice exposée de la bande
Fournit une sécurité accrue éliminant les risques de fournir un chemin de sol inapproprié - Acier inoxydable de la série 300 de qualité médicale utilisé pour toutes les pièces métalliques
Élimine la réaction allergique cutanée pour la plupart des gens - Matériau de bande sans excrétion et sans sloughing
Sans danger pour la microélectronique - Date codée
Assurer la traçabilité des lots pour assurer le contrôle de la qualité - Garantie limitée sur notre bracelet stud
- Soulagement supérieur de la contrainte de connexion de résistance
Fiabilité supérieure. Dépasse largement l’essai de durée de vie en flexion ESD S1.1. Testé à plus de 11 000 000 cycles contre l’exigence de 16 000 - Réalisés dans les États-Unis d’Amérique
- Cet article est fabriqué et stocké à Chino, CA
Poids &Dimensions
- Poids 41 (.02 kg)
Détails du produit
- Type Dragonne
- Type d’accessoire Tapis
- Quantité par paquet 1
- Marque Desco
- Assemblage requis Non
- Matériau Tissu
- Numéro de référence du fabricant 19691
- Couleur Bleu foncé
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Bracelet élastique à double fil Desco
17,5 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit