Prix : 129,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
3M™ aventurer Tape 1580 P est un imprimé 2,0-mil (50m) recuit d’aluminium recouvert d’une lourde application d’adhésif de mastik. La feuille malléable s’applique facilement à la fois fibreuse et tôle conduites et est conforme aux surfaces irrégulières. Venture Tape 1580P répond aux exigences de la UL181B-FX et excelle en exigeant des températures et humidité applications et fournit une performance supérieure et durabilité sur une large gamme de conditions environnementales. 3" de large.
Poids &Dimensions
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- Épaisseur mil 17
- Longueur 100 pi (30,48 m)
Détails du produit
- Grade Qualité Premium
- Quantité par paquet 1
- Marque 3M
- Matériau Papier d’aluminium recuit
- Numéro de référence du fabricant 1580P-3
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
3M™ VentureTape conduit Joint Joint de Mastik, 3 à x 100 FT, 1580 UL181B-FX
129,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit