7,40 $ ch.
Prix: 44,40 $ / Pkg de 6
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Gorilla Duct Tape To-Go, 1" x 30 pi
Gorilla Tape est 3 fois plus fort pour une prise qui dure. Fabriqué avec un adhésif double-épaisseur, un fort support renforcé, et une coquille résistante tous temps, ce ruban adhésif est idéal pour les projets et les réparations à l’intérieur et à l’extérieur. Pratique pour les réparations en déplacement, la largeur de 1 pouces de Gorilla Tape To-Go emballe une poignée puissante dans une taille portable.
Gorilla Tape est 3 fois plus fort pour une prise qui dure. Fabriqué avec un adhésif double-épaisseur, un fort support renforcé, et une coquille résistante tous temps, ce ruban adhésif est idéal pour les projets et les réparations à l’intérieur et à l’extérieur. Pratique pour les réparations en déplacement, la largeur de 1 pouces de Gorilla Tape To-Go emballe une poignée puissante dans une taille portable.
Poids &Dimensions
- Largeur 1 in (2,54 cm)
- Longueur 360 in (914,4 cm)
- Taille du noyau 3 in (7,62 cm)
Détails du produit
- Type Ruban
- Quantité par paquet Rouleaux de 6
- Marque gorille
- Description Bande Duct To-Go
- Type de bande Ruban adhésif en toile
- Numéro de référence du fabricant 6100109
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Gorilla Tape pour aller 6PC Display, qté par paquet : 6
7,4 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires