Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

En rupture de stock

Danby® DUFM085A4WDD - Congélateur vertical, 8,5 pieds cubes, blanc, certifié Energy Star

Danby® DUFM085A4WDD - Congélateur droit, 8,5 pieds cubes, blanc, Energy Star Compliant

Article nº : WBB0002479

Pas encore évalué

Prix : 890,00 $

Nous vous informerons lorsque ce produit sera de retour en stock.

Les clients ont également été consultés

Nexel® Reach dans le congélateur, 1 portes pleines, 23 pi³, acier inoxydable

Nexel® Reach dans le congélateur, 1 portes pleines, 23 pi³, acier inoxydable

Nexel® Reach In Freezer, 2 portes pleines, 47 pi³, acier inoxydable

Nexel® Reach In Freezer, 2 portes pleines, 47 pi³, acier inoxydable

Hoshizaki CF2S-FS, congélateur, deux Section verticale, portes en acier inoxydable

Hoshizaki CF2S-FS, congélateur, deux Section verticale, portes en acier inoxydable

Bunkers congelés nouveauté congélateur Slant Top série, NC51HC-1-W, 10,9 pi³.

Bunkers congelés nouveauté congélateur Slant Top série, NC51HC-1-W, 10,9 pi³.

DeWALT® DXCMLA983012,1.9 HP,Portable Compressor,30 Gallon,Vertical,155 PSI,6 CFM,1-Phase 120V

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :
  • Faible entretien, sans huile, fonctionnement direct
  • Pas d'huile à ajouter, à changer ou à éliminer
  • Pas de ceintures à serrer ou à changer
  • Conception brevetée de la pompe avec système de refroidissement à deux pièces, augmente l'efficacité de refroidissement, abaisse les températures de fonctionnement, prolonge la durée de vie de la pompe
  • Fournit la sortie CFM la plus élevée pour la classe de compresseurs d'entraînement direct
  • Caractéristiques régulateur à débit élevé qui fournit un débit d'air maximal pour les performances de l'outil de pointe
  • Moteur à induction durable pour une performance et une fiabilité maximales
  • Industrie leader 155 PSI pression maximale, Pression plus élevée - temps de course d'outils plus long
  • 120 volt
  • se branche dans la prise standard pour une utilisation rapide et facile
  • Entièrement assemblé, prêt à l'emploi
  • Équipé d'un régulateur à débit élevé, de jauges de pression de réservoir et d'outil, d'un coupleur rapide, d'un interrupteur, de roues et d'une poignée avec adhérence
  • Soutenu par notre ligne d'aide à la clientèle sans frais


Poids &Dimensions

  • Largeur 23,62 po
  • Profondeur 25,67 po
  • Hauteur 58,78 po
  • Poids 133,95 lbs

Détails du produit

  • Nombre de tablettes 3
  • Capacité 8,2 ft³
  • Type Mécanique
  • Marque Danby
  • Type de contrôle de la température Mécanique
  • Numéro de référence du fabricant DUFM085A4WDD
  • Fonctionnalités Pieds de nivellement réglables, paniers de rangement amovible en vrac
  • Couleur Blanc
  • Type de dégivrage Manuelle

Garantie

  • Garantie Garantie 5 ans

Conformité et certifications

  • Label Energy Star Oui
  • Certifications Listé UL-1
    Certifié CSA
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
Danby® DUFM085A4WDD - Congélateur vertical, 8,5 pieds cubes, blanc, certifié Energy Star

Danby® DUFM085A4WDD - Congélateur droit, 8,5 pieds cubes, blanc, Energy Star Compliant

Article nº : WBB0002479

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Danby® DUFM085A4WDD - Congélateur vertical, 8,5 pieds cubes, blanc, certifié Energy Star
    Danby® DUFM085A4WDD - Congélateur vertical, 8,5 pieds cubes, blanc, certifié Energy Star
    Danby® DUFM085A4WDD - Congélateur vertical, 8,5 pieds cubes, blanc, certifié Energy Star
    Danby® DUFM085A4WDD - Congélateur vertical, 8,5 pieds cubes, blanc, certifié Energy Star
    Danby® DUFM085A4WDD - Congélateur vertical, 8,5 pieds cubes, blanc, certifié Energy Star
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant