Prix : 969,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Organisez des rassemblements en plein air dans un style moderne avec l’ensemble ALTA de 4 pièces tout temps, il comprend deux fauteuils, un canapé 2 places, une table avec capacité de rangement intérieur et des coussins épais protégés contre les UV et résistants à l’eau pour un confort supérieur. L’ensemble est magnifiquement conçu en polypropylène durable avec une finition en faux rotin, ce qui donne un jeu de meubles unique et innovant. Il est facile à assembler, robuste et durera des années. Amenez n’importe quel lieu extérieur à un tout autre niveau avec cet élégant ensemble de patio.
Poids &Dimensions
- Poids 73,27 lbs (33,3 kg)
- Largeur du siège 27-3/16 po (69,06 cm)
- Hauteur de la table 16-5/8 po (42,23 cm)
- Longueur du siège 27-7/16 po (69,69 cm)
- Hauteur du siège 30-13/16 po (78,26 cm)
- Largeur du tableau 20-1/2 po (52,07 cm)
- Profondeur du siège 27-7/16 po (69,69 cm)
- Longueur du tableau 30-1/8 po (76,52 cm)
Détails du produit
- Coussin inclus Oui
- Nombre de pièces 4
- Famille de couleurs de siège Gris
- Type Ensemble de conversation causeuse
- Forme Rectangle
- Matériau du siège Polyester
- Collection Alta
- Matériau du cadre de chaise Polypropylène
- Matériau de table Polypropylène Faux Rotin
- Famille de couleurs de plateau de table Brun
- Nombre de sièges 4
- Famille de couleurs d’image Gris
- Marque Dukap
- Numéro de référence du fabricant ODKALT2-GRE
- Couleur Gris
- Matériau de cadre Polypropylène
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
DUKAP® Alta All Weather Faux Rattan 4 PPL Siège avec Coussins Gris
969,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit