Prix : 349,95 $
Nous vous informerons lorsque ce produit sera de retour en stock.
Cet article est actuellement en rupture de stock
Recevez un e-mail lorsque cet article est en stock
Adresse e-mail non valide
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Conçu pour vivre à l’extérieur, ce fauteuil inclinable élégant dispose de 5 positions réglables du dossier et est fabriqué à partir de polypropylène très durable avec une finition en bois, ce matériau résistant aux intempéries et protégé contre les UV vous permet de profiter des avantages de la résistance aux intempéries et à l’eau, sans décoloration, ne rouille pas et son 100 % sans entretien. Le coussin est inclus et il a des sangles d’attache pour un confort supérieur. Il est super facile à assembler et aucun outil spécial n’est requis. Profitez du soleil avec une chaise longue qui durera des années.
Poids &Dimensions
- Largeur 22-13/16 po (57,94 cm)
- Hauteur 11-1/4 po (28,58 cm)
- Poids 23,59 lbs (10,72 kg)
- Longueur 74-1/2 po (189,23 cm)
Détails du produit
- Collection Oslo
- Famille de couleurs de siège Beige
- Type Chaise longue inclinable
- Famille de couleurs d’image Gris
- Quantité par paquet 1
- Marque Dukap
- Numéro de référence du fabricant ODKOSLC-GRE
- Couleur Gris
- Matériau de cadre Polypropylène
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
DUKAP® Oslo Chaise longue inclinable Gris avec Coussins Beige
349,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit