Prix : 1 099,00 $
Nous vous informerons lorsque ce produit sera de retour en stock.
Cet article est actuellement en rupture de stock
Recevez un e-mail lorsque cet article est en stock
Adresse e-mail non valide
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Conçu pour la vie en plein air, la silhouette sculpturale moderne et le contraste des couleurs rendent cet ensemble de patio vraiment unique, cet ensemble de meubles intemporel, transforme n’importe quel lieu et crée un endroit pour se détendre et se connecter avec des amis, la famille ou des moments incroyables pour moi. Fabriqués à partir d’aluminium et d’accents en bois FSC sur l’accoudoir et le dessus de table, ils sont résistants aux intempéries et à l’eau pour vous offrir des moments sans fin et des souvenirs heureux. Créez l’espace de détente ultime avec le confort et la qualité que vous méritez.
Poids &Dimensions
- Poids 56,54 lbs (25,7 kg)
- Largeur du siège 24-13/16 po (63,02 cm)
- Longueur du siège 26 in (66,04 cm)
- Hauteur de la table 15-3/4 po (40,01 cm)
- Hauteur du siège 26-3/8 po (66,99 cm)
- Largeur du tableau 39-3/8 po (100,01 cm)
- Profondeur du siège 26 in (66,04 cm)
- Longueur du tableau 19-11/16 po (50,01 cm)
Détails du produit
- Coussin inclus Oui
- Nombre de pièces 4
- Famille de couleurs de siège Beige
- Type Ensemble de conversation causeuse
- Forme Rectangle
- Matériau du siège Polyester
- Collection Ribe
- Matériau du cadre de chaise Bois
- Matériau de table Bois
- Famille de couleurs de plateau de table Brun
- Nombre de sièges 4
- Famille de couleurs d’image Gris
- Marque Dukap
- Numéro de référence du fabricant ODKRIB-BEI
- Couleur Gris
- Matériau de cadre Bois
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
DUKAP® Ribe Ensemble de patio en aluminium de 4 pièces avec accents de bois et coussins beiges
1099,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit