Prix : 175,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 175,95 $ ch.
- Acheter 6+ 159,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
DUNNAGE RACK
MASSIF
Solide Design haut pour une capacité maximale. Utiliser dans les endroits où haut de la grille n’est pas souhaitable et une plus grande capacité de poids est nécessaire. Robuste en plastique massif est facile à nettoyer à la vapeur et à désinfecter.
MASSIF
Solide Design haut pour une capacité maximale. Utiliser dans les endroits où haut de la grille n’est pas souhaitable et une plus grande capacité de poids est nécessaire. Robuste en plastique massif est facile à nettoyer à la vapeur et à désinfecter.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 12 in (30,48 cm)
- Poids 19 lbs (8,64 kg)
- Capacité de poids 750 lbs (340,91 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type d’étagère Solide
- Marque Structural Plastics Corp
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant DT3624
- Couleur Noir
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Jason
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Gestionnaire de maint
Date de : Février 16, 2012
Votre commentaire :
Nous utilisons ces derniers dans le modèle de pointe solid sous forme de tables de production et d’assemblage. Les douilles de jambe sont dimensionnés pour une utilisation avec des tuyaux de PVC standard. ils peuvent être facilement coupées à la taille pour ajuster au besoin d’augmenter l’ergonomie et l’efficacité des processus. ils sont aussi 100 % non absorbant et facilement disenfected
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Support de rangement avec plateau uni, 36 po l x 24 po P x 12 po H, plastique
175,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit