Prix : 169,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 169,95 $ ch.
- Acheter 6+ 159,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
STRUCTURE EN PLASTIQUE
DUNNAGE RACK
Grille en plastique robuste est facile à nettoyer à la vapeur et à désinfecter. Résistant aux huiles, acides et plupart des produits chimiques. Flow-thru grille permet aux liquides de tomber ou de vidange en dessous. Capable de résister aux températures extrêmes, idéales pour les réfrigérateurs ou congélateurs. Léger pour un transport aisé et nettoyage du sol sous. Forte 2 5/8 "serrures de plate-forme épais avec 2 3/8" messages pour former un assemblage rigide.
DUNNAGE RACK
Grille en plastique robuste est facile à nettoyer à la vapeur et à désinfecter. Résistant aux huiles, acides et plupart des produits chimiques. Flow-thru grille permet aux liquides de tomber ou de vidange en dessous. Capable de résister aux températures extrêmes, idéales pour les réfrigérateurs ou congélateurs. Léger pour un transport aisé et nettoyage du sol sous. Forte 2 5/8 "serrures de plate-forme épais avec 2 3/8" messages pour former un assemblage rigide.
Poids &Dimensions
- Largeur 66 in (167,64 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 12 in (30,48 cm)
- Poids 19 lbs (8,64 kg)
- Capacité maximale des étagères lb 800 1400 lbs.
- Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 1
- Type d’étagère Ventilé
- Marque Structural Plastics Corp
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant D6624
- Capacité des étagères 1000 lbs (454,55 kg)
- Couleur Noir
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Greg
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Combien de pattes sont livrés avec ce produit ?
Question posée par : RW, 03 mai, 2024
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Février 20, 2019
Bonjour Roseanne, cette unité comprend 8 jambes. Je vous remercie pour votre question.
-
Support de rangement en plastique avec dessus ventilé, 66 po de largeur x 24 po de diamètre x 12 po de hauteur
169,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit