Prix : 185,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-6 185,95 $ ch.
- Acheter 7 169,95 $ ch.
- Acheter 8+ 165,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Pièces de rechange
Étagères supplémentaires Heavy Duty
Personnaliser votre rayonnage robuste avec étagères supplémentaires. Étagères ajuster sans démontage unité 4 manches en plastique (inclus). Lla Poly-Z-Brite finition comprend Nexgard, un composant antimicrobien qui combat la croissance des bactéries et des moisissures et un 15 - Année de garantie limitée contre la corrosion. Approuvé par la NSF.
Personnaliser votre rayonnage robuste avec étagères supplémentaires. Étagères ajuster sans démontage unité 4 manches en plastique (inclus). Lla Poly-Z-Brite finition comprend Nexgard, un composant antimicrobien qui combat la croissance des bactéries et des moisissures et un 15 - Année de garantie limitée contre la corrosion. Approuvé par la NSF.
Poids &Dimensions
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 2 in (5,08 cm)
Détails du produit
- addon_type Étagères
- Assemblage requis Non
- Application Wet/Dry
- Type d’étagère Robuste
- Type Étagère grillagée
- Marque Nexel
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Finition Poly-Z-Brite®
- Capacité des étagères 1300 lbs (590,91 kg)
- Numéro de référence du fabricant DS1848Z
- Couleur Époxyde clair
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 15
Conformité et certifications
- Certifié NSF Y
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Pièces de rechange
Poly-Z-Brite® DS1848Z Étagère à fil robuste 48 « L x 18 " D
185,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Pièces de rechange