Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Prise double de qualité commerciale Bryant CRS20W, 20 a, 125 v, blanc, côté filaire

Prise double de qualité commerciale Bryant CRS20W, 20 a, 125 v, blanc, côté filaire

Article nº : WBB215032

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 4,97 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Bryant BRY5266NP TECHSPEC® lame droite Plug, 15 a, 125V, noir/blanc

Bryant BRY5266NP TECHSPEC® lame droite Plug, 15 a, 125V, noir/blanc

Bryant BRY5269NC TECHSPEC® lame droite connecteur, 15 a, 125 v, noir/blanc

Bryant BRY5269NC TECHSPEC® lame droite connecteur, 15 a, 125 v, noir/blanc

Bryant 5965B TECHSPEC® lame droite Plug, 15 a, 125V, noir

Bryant 5965B TECHSPEC® lame droite Plug, 15 a, 125V, noir

Bryant 5965BY TECHSPEC® lame droite Plug, 15 a, 125V, thermoplastique jaune

Bryant 5965BY TECHSPEC® lame droite Plug, 15 a, 125V, thermoplastique jaune

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Construction :
  • Matériel de base : Nylon
  • Face à matériau : Nylon
  • Ligne contact : Laiton de haute Performance
  • Écrou de serrage : acier
  • Étrier de fixation : Acier, Nickel et cuivre plaqué 050"(13)
  • Vis de mise à la terre : Combinaison en laiton (vert) #8-32
  • Mise à la terre de serrage écrou : laiton
  • Clip de sol auto : Haute Performance en laiton
  • Vis de montage : Combinaison en acier zingué
  • Identification du terminal : Laiton à chaud ; Vert-mise à la terre ; Argent-neutre
  • Terminal d’hébergement : #14-#10 AWG cuivre multibrins ou solid conducteur seulement
Fiche technique :
  • Circuit ID : Timbre chaud
  • Tension diélectrique : Résiste à la 2000V par UL498
  • Tension de fonctionnement maximum : 250V AC ou DC
  • L’interrompant actuel : Certifié pour interrompre le courant à pleine intensité nominale
  • Echauffement : élévation de température inférieure à 30 deg C à pleine appréciation actuelle après 50 cycles de surcharge à 150 % courant évalué pour applications AC ou DC / UL484
  • Flammibility : UL 94 V2
  • Température de fonctionnement : Continu Maximum 60 deg C, Minimum - 40 deg C (sans impact)
Normes :
  • NEMA #: 5-20R
  • Normes de la CSA : Cetrified CSA Standard C222 N° 42 m 1984 (récipients en usage général)
  • Homologation UL : UL Listed, fichier #E2258-Guide #RTRT
  • Les spécifications fédérales : Federal Specification WC596 (le cas échéant)
  • Conforme : NEMA normes WD-1, WD-6
  • Overseas_Approval : NOM, CE

Détails du produit

  • Type Duplex
  • Grade Commercial
  • Marque Bryant
  • Tension 125 V
  • Poteaux & Fils Pôle 2, fil 3
  • Numéro de référence du fabricant CRS20W
  • Ampérage 20 A
  • Couleur Blanc
  • Style de câblage Côté filaire

Conformité et certifications

  • NEMA 5-20R
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
Prise double de qualité commerciale Bryant CRS20W, 20 a, 125 v, blanc, côté filaire

Prise double de qualité commerciale Bryant CRS20W, 20 a, 125 v, blanc, côté filaire

Article nº : WBB215032