Prix : 99,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le Nylon tissé serré® fait de Dura-Flex la solution idéale pour la protection des tuyaux et des câbles. L’épaisseur de paroi de 45 mil protégera les câbles, les tuyaux et les cordes des intempéries, de la lumière du soleil et des dommages causés par l’abrasion. Lorsqu’il est installé sur un câble ou des chaînes non revêtus, DF empêchera le grattage, les frottements et les dommages de contact sur les surfaces peintes ou d’autres surfaces fragiles. Le DF est résistant aux produits chimiques, aux dommages causés par les UV et à la pourriture, et convient à une utilisation continue en extérieur dans toutes les conditions météorologiques. Le sleeving flexible coupe avec un ciseau et la construction serrée glisse facilement sur n’importe quelle application.
Poids &Dimensions
- Diamètre 1,00 %"
- Diamètre extérieur du tuyau Non extensible dans
- Longueur 50 pi
Détails du produit
- Type Robuste
- Marque Techflex
- Série Dura-Flex
- Couleur Noir
Conformité et certifications
- Certifications ISO 6945 MSHA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Techflex Duraflex Woven High Abrasion Sleeve 1 » Dia., 50', Noir
99,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit