Quantité minimale: 21
Prix : 38,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Carlisle DuraPan™ jauge de lumière un-QT. Pan, 6-3/8 "x 10-3/8", 607142
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- 18-8 les casseroles en acier inoxydable ne se coince pas ensemble pendant le stockage
- Double angles renforcés et conception de bord résistant aux chocs unique aider les casseroles maintenir la forme même dans les conditions les plus difficiles
- Maintenir un joint étanche pour une meilleure rétention de la température
- Épaule pleine autour de Pan empêche le brouillage pendant le stockage; Les casseroles coniques s’adaptent aux modèles de casserole de nourriture standard et empileront ou emboîteront avec la plupart des autres grandes marques pour le stockage commode
- Fond douteux maximisent le rendement de service et rend les casseroles faciles à nettoyer
- Durapans sont conçus pour s’adapter à Coldmaster de Carlisle® casseroles froides pour une rétention à froid supérieure; Élimine le besoin de bains de glace désordonnés et insalubres
- Les casseroles d’aliments en acier inoxydable polyvalents vont du congélateur au four à la ligne de service; Idéal pour les opérations Cook-Chill
- Disponible dans l’industrie standard calibre 22 ou économique calibre 24; Listé NSF
- Disponible en poids lourd calibre 22 ou calibre 24 standard
Poids &Dimensions
- Profondeur 2-1/2 po (6,35 cm)
- Largeur 10-3/8 po (26,35 cm)
- Hauteur 11-1/2 po (29,21 cm)
- Longueur 6-3/8 po (16,19 cm)
Détails du produit
- Marque Carlisle
- Description 607142 - DuraPan Light Gauge One-Quarter Size Pan 6-3/8 Inches x 10-3/8
- Matériau 18-8 inox
- Numéro de référence du fabricant 607142
- Capacité 2 qt
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Carlisle 607142 - DuraPan™ légers taille One-Qt Pan, 6-3/8 "x 10-3/8"
38,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit