Prix : 935,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Dura-Wrap est la réponse à l’organisation et au contrôle des fils, câbles et tuyaux qui sont soumis à une utilisation constante et extrême. Le manchon flexible est fabriqué à partir de nylon balistique tissé serré® avec un crochet agressif et de résistance industrielle et une fermeture de boucle. Dura-Wrap est utilisé sur les fils pour les maintenir ensemble, sur les tuyaux et les câbles pour éviter les dommages causés par l’abrasion ou sur les chaînes pour les empêcher de ruiner les surfaces finies coûteuses. L’installation facile, coupée et enveloppante réduit les temps d’arrêt et élimine le besoin de démonter les composants existants à installer. DW est extrêmement flexible et facile à installer sur un ou plusieurs tuyaux. En cas de rupture de tuyau, le manier à haute résistance aide à éviter que le fluide à haute pression ne devienne un danger pour les opérateurs d’équipement et les autres membres du personnel.
Poids &Dimensions
- Diamètre 1,25 %"
- Diamètre extérieur du tuyau Housse enveloppable
- Longueur 150 pi
Détails du produit
- Type Robuste
- Marque Techflex
- Série DuraWrap
- Couleur Noir
Conformité et certifications
- Certifications ROHS
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Techflex Durawrap 1050 Ballistic Nylon Wrap avec fermeture velcro 1,25 » Dia., 150', Noir
935,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit