Prix : 399,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Boîte en acier de compartiment de Durham en Rack 20 x 15-3/4 x 15 4 24-compartiment boîtes en acier
La grille grand compartiment boîte coulissante est construite en premier froid acier laminé, comprend 4 24 boîtes de compartiment compartiment en acier. Chaque boîte avec des compartiments verticales réglables. Idéal pour l’organisation et le stockage de petites pièces.
Grand compartiment Boîte à glissière (#303-95) Construction robuste en utilisant le premier acier laminé à froid. Chaque berceau coulissant contient jusqu'à 40 lb Easy glide diapositives permettent de boîtes déplacer et sortir en douceur. Accolades Centre sur coulissant berceaux offrent une rigidité supplémentaire. Grille renforcée garde niveau de boîtes. Boîtes peuvent être enlevés facilement pour le transport vers les zones de travail. Finition de manteau de poudre grise durable. Dimensions de la grille 20" L x 15-3/4" W x h 15 ".
Boîte de compartiment à cuillère en acier (# 102-95) avec 24 compartiments séparés pour fournir un stockage organisé. La boîte est faite avec le premier froide laminés en acier pour une résistance qui dure. Boîtes de rangement comprennent fort impact styrène insertions pour séparer le conteneur en compartiments. Chaque compartiment a un fond évidé pour l’enlèvement de parties facilement. Couvercle dispose de charnières piano pleine longueur pour la rigidité. Capture de menu déroulant verrouillage positif garde couvercle hermétiquement fermé au contenu sécurisé dans le compartiment. Boîtes de rangement mesurent 18" L x 12" W x 3 « H globale. Finition de manteau de poudre grise.
La grille grand compartiment boîte coulissante est construite en premier froid acier laminé, comprend 4 24 boîtes de compartiment compartiment en acier. Chaque boîte avec des compartiments verticales réglables. Idéal pour l’organisation et le stockage de petites pièces.
Grand compartiment Boîte à glissière (#303-95) Construction robuste en utilisant le premier acier laminé à froid. Chaque berceau coulissant contient jusqu'à 40 lb Easy glide diapositives permettent de boîtes déplacer et sortir en douceur. Accolades Centre sur coulissant berceaux offrent une rigidité supplémentaire. Grille renforcée garde niveau de boîtes. Boîtes peuvent être enlevés facilement pour le transport vers les zones de travail. Finition de manteau de poudre grise durable. Dimensions de la grille 20" L x 15-3/4" W x h 15 ".
Boîte de compartiment à cuillère en acier (# 102-95) avec 24 compartiments séparés pour fournir un stockage organisé. La boîte est faite avec le premier froide laminés en acier pour une résistance qui dure. Boîtes de rangement comprennent fort impact styrène insertions pour séparer le conteneur en compartiments. Chaque compartiment a un fond évidé pour l’enlèvement de parties facilement. Couvercle dispose de charnières piano pleine longueur pour la rigidité. Capture de menu déroulant verrouillage positif garde couvercle hermétiquement fermé au contenu sécurisé dans le compartiment. Boîtes de rangement mesurent 18" L x 12" W x 3 « H globale. Finition de manteau de poudre grise.
Poids &Dimensions
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Profondeur 15-3/4 po (40,01 cm)
- Hauteur 15 in (38,1 cm)
- Quantité de boîte (taille de boîte) 4 (18" L x 12" W 3 "H x)
Détails du produit
- Matériau de la boîte Acier
- Famille de couleurs box Gris
- Assemblage requis Non
- Nombre de plateaux 4
- Nombre de compartiments 24
- Type Compartiment Box Rack
- Marque Durham MFG.
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Rack avec 4 de 24 compartiment boîtes
- Couleur Gris
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Boîte en acier de compartiment de Durham en Rack 20 x 15-3/4 x 15 4 24-compartiment boîtes
399,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires