Prix : 5 199,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le panneau de signalisation LegendViz® est doté d’une légende illuminée par LED pour une meilleure visibilité la nuit. Le LegendViz® BlinkerSign® 24/7 ajoute une couche de sécurité supplémentaire en incluant des LED de périmètre clignotantes. Il a été démontré que les deux panneaux augmentent la distance de lisibilité des panneaux jusqu’à 100 % par rapport aux panneaux de signalisation standard, selon les résultats d’un essai de conduite en circuit fermé et d’une analyse statistique menée par le Texas A & M Transportation Institute (TTI).
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Lisibilité améliorée des panneaux sans rétroréflectivité ni phares
- Conçu pour une installation rapide et facile par une seule personne
- La légende illuminée du crépuscule à l’aube
- Les LED périmétriques s’assombrissent automatiquement en fonction de la lumière ambiante, maintenant une sortie LED optimale
- 7+ jours d’autonomie solaire
- Options d’alimentation solaire 13/28 ou CA pour une configuration flexible
- Conforme à MUTCD
- Made in USA
- Dimensions: 30"x30 »
- 3M™ DG3 Feuille translucide
- Légende : R1-1
- Le kit de bandes de grands poteaux en option pour les poteaux ronds d’un diamètre de 6 po OD ou plus peut être acheté séparément
- La douille anti-vandalisme à trois rainures peut être achetée séparément
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Profondeur 2 in (5,08 cm)
- Hauteur 30 in (76,2 cm)
- Poids 55 lbs (25 kg)
Détails du produit
- Source d'alimentation Solar
- Légende de signe Arrêt - Clignotement
- Emplacement de montage Publier
- Famille de couleurs LED Rouge/blanc
- Forme du signe Octogonal
- Comprend Enseigne, panneau solaire, supports de montage
- Quantité par paquet 1
- Marque Legendviz
- Matériau Aluminium
- Bâches Grade diamant (Dg)
- Position de la légende Arrêter
- Numéro de référence du fabricant 600624
- Couleur Multicolores
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications Conforme à Mutcd
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ 18" Cône de trafic, Réfléchissant, Base Orange Solide, 2-1/2 lbs
Article nº : 708139
Pas encore évalué
25,95 $
74,95 $
Global Industrial™ 18" Cône de trafic, Non-Reflective, Base Noire, 3 lbs
Article nº : 708143
Pas encore évalué
15,25 $
LegendViz Dusk® Till Dawn Stop BlinkerSign, Solaire®, 30"L x 2"P x 30"H, Blanc/Rouge
5199,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires