Prix : 109,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Dépoussiéreur pour 3" meuleuse d’Angle avec tuyau abaisseur
Cet outil durable est en plastique incassable en fibre de verre renforcée de fiabilité longue durée. Se connecte à 3" meuleuse d’angle pneumatique de droite afin d’éliminer la poussière qu’elle est générée. Comprend abaisseur 2-morceau de tuyau. COLLECTEUR DE POUSSIÈRE SEULEMENT - OUTIL VENDU SÉPARÉMENT.
Cet outil durable est en plastique incassable en fibre de verre renforcée de fiabilité longue durée. Se connecte à 3" meuleuse d’angle pneumatique de droite afin d’éliminer la poussière qu’elle est générée. Comprend abaisseur 2-morceau de tuyau. COLLECTEUR DE POUSSIÈRE SEULEMENT - OUTIL VENDU SÉPARÉMENT.
Poids &Dimensions
- Largeur 9 in (22,86 cm)
- Hauteur 9 in (22,86 cm)
- Poids net 1 oz
- Longueur 9 in (22,86 cm)
Détails du produit
- Type Accessoire d’Extraction de poussière
- Pour une utilisation avec Toutes les meuleuses d’Angle 3"
- Marque Museau de poussière
- Description Collecteur de poussière w / tuyau
- Matériau MDPP Blend
- Numéro de référence du fabricant 311
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Poussière museau 3" dépoussiéreur w / 2-Piece tuyau abaisseur pour meuleuses d’Angle
109,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires