Prix : 70,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Collecteur de poussière pour 7-9 "meuleuse d’Angle
Ce dépoussiéreur universel est en plastique incassable en fibre de verre renforcé pour la longue durée de durabilité et de fiabilité. Se connecte à 7-9 » meuleuses d’angle électriques et pneumatiques pour éliminer la poussière qu’elle est générée. COLLECTEUR DE POUSSIÈRE SEULEMENT - OUTIL VENDU SÉPARÉMENT.
Ce dépoussiéreur universel est en plastique incassable en fibre de verre renforcé pour la longue durée de durabilité et de fiabilité. Se connecte à 7-9 » meuleuses d’angle électriques et pneumatiques pour éliminer la poussière qu’elle est générée. COLLECTEUR DE POUSSIÈRE SEULEMENT - OUTIL VENDU SÉPARÉMENT.
Poids &Dimensions
- Largeur 10 in (25,4 cm)
- Hauteur 3 in (7,62 cm)
- Poids net 5 oz
- Longueur 13 in (33,02 cm)
Détails du produit
- Type Accessoire d’Extraction de poussière
- Pour une utilisation avec Toutes les meuleuses d’Angle 7"- 9"
- Description Collecteur de poussière
- Matériau MDPP Blend
- Numéro de référence du fabricant DMU8CS
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Howard
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Poussière de bouche Ultra 7-9 "collecteur pour meuleuses d’Angle de poussière
70,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires