Prix : 689,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques :
- Le moteur sans brosse de DEWALT offre jusqu'à 57 % plus de temps de course sur brossé
- Batteries Li-ion XR avec jauge à essence fournissent 33 % plus de capacité sur des packs de standards
- La transmission tout métal DCD995 20V MAX-1/2" à 3 vitesses et haute performance (0-2 000 Tr/min) optimise l'outil à la tâche pour des vitesses d'application rapides et une durée de course améliorée
- DCD995 20V MAX 1/2" marteau 0-34 000 BPM pour le forage rapide dans les matériaux de maçonnerie
- DCD995 20V MAX 1/2" hammerdrill taille compacte --8,4" longueur avant-arrière - léger 4,7 lb-ajustements zones serrées
- DCF886 20V MAXMD 1/4" pilote d'impact fournit 1 500 en livres de couple maximum à vitesse rapide 0-2 800 RPM et 0-3 200 impacts par minute
- DCF886 20V MAXMD 1/4" impact driver compact size--5,6" front-to-back length - lightweight 3,4 lbs--fits into tight areas
- Les deux outils sont dotés de lumières LED avec un délai de déclenchement de 20 secondes offrant une visibilité accrue dans les espaces sombres ou confinés
- DCD995 1/2" Hammerdrill
- DCF886 1/4" Perceuse à percussion
- (2) 20V MAXMD XR High Capacity Li-Ion Batteries (4Ah)
- Chargeur rapide
- Crochets de harnais (2)
- Porte-embout (1)
- poignée latérale 360°
- Sac d’entrepreneur
Détails du produit
- Marque DeWalt
- Tension 20 V
- Description 2-outils Combo Kit
- Style Kit
- Numéro de référence du fabricant DCK299M2
- Comprend Hammer Drill, Impact Driver, (2) Batteries, Chargeur, Accessoires, Sac
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
439,95 $
DeWALT® DWS779 12 » Double-Bevel 3 800 RPM Scie à onglets composée coulissante
Article nº : B2428549
Pas encore évalué
989,00 $
DeWALT DCK299M2 20V MAX XR Li-Ion Brosseless Premium Hammer Drill - Impact Driver Combo Kit
689,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires