Prix : 332,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Danby - DWC018A1BDB
Vos vins préférés auront tous une belle maison dans ce refroidisseur de vin compact de danby. Ce modèle prend un minimum de place mais offre beaucoup d’espace de stockage. Vous pourrez refroidir jusqu’à 16 bouteilles de vin dans ce refroidisseur de 1,8 pieds cubes de capacité qui est l’alternative parfaite pour conserver vos marques préférées dans le réfrigérateur. Cette unité élégante est idéale pour n’importe quel bar, bureau ou cuisine et la conception d’armoire entièrement noire s’intégrera facilement à n’importe quel décor de pièce existant. Il y a un espace de rangement supplémentaire pour les accessoires avec le plan de travail moulé et la balançoire de porte réversible pratique peut être rapidement et facilement ajustée pour l’ouverture du côté gauche ou droit. Cet appareil haut de gamme dispose d’une étagère décalée ainsi que de deux étagères de rangement en fil revêtu de vinyle. Vos vins seront toujours à la température parfaite car la glacière peut être programmée entre 6 ° C et 14 ° C (43 ° F à 57 ° F). Ce modèle est également livré avec une garantie de 12 mois sur les pièces et la main-d’œuvre.
Vos vins préférés auront tous une belle maison dans ce refroidisseur de vin compact de danby. Ce modèle prend un minimum de place mais offre beaucoup d’espace de stockage. Vous pourrez refroidir jusqu’à 16 bouteilles de vin dans ce refroidisseur de 1,8 pieds cubes de capacité qui est l’alternative parfaite pour conserver vos marques préférées dans le réfrigérateur. Cette unité élégante est idéale pour n’importe quel bar, bureau ou cuisine et la conception d’armoire entièrement noire s’intégrera facilement à n’importe quel décor de pièce existant. Il y a un espace de rangement supplémentaire pour les accessoires avec le plan de travail moulé et la balançoire de porte réversible pratique peut être rapidement et facilement ajustée pour l’ouverture du côté gauche ou droit. Cet appareil haut de gamme dispose d’une étagère décalée ainsi que de deux étagères de rangement en fil revêtu de vinyle. Vos vins seront toujours à la température parfaite car la glacière peut être programmée entre 6 ° C et 14 ° C (43 ° F à 57 ° F). Ce modèle est également livré avec une garantie de 12 mois sur les pièces et la main-d’œuvre.
- La conception peu encombrante peut contenir jusqu’à 16 bouteilles de vos vins préférés
- Élégant refroidisseur de vin tout noir avec cadre de porte brillant et verre fumé
- Choisissez la température parfaite pour votre collection de vins entre 6C - 14C (42F-57F)
- L’éclairage de vitrine éclaire l’armoire avec des LED bleues économes en énergie
- La charnière de porte réversible permet une balançoire de porte gauche ou droite
Poids &Dimensions
- Profondeur 19-14/16 en
- Largeur 17-8/16 en
- Hauteur 20-1/16 en
Détails du produit
- Type Plan de travail
- Marque Danby
- Capacité de la bouteille 16 bouteilles
- Description Refroidisseur de vin de comptoir
- Numéro de référence du fabricant DWC018A1BDB
- Capacité 1,8 ft³
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Danby® DWC018A1BDB 16 Bouteille Cave à vin
332,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit