Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Danby® DWC350BLP 35 Bouteille Cave à vin

Danby® DWC350BLP 35 Bouteille Cave à vin

Article nº : WBB0048332

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 525,00 $

Quantité

Danby - DWC350BLP

Capacité de 35 bouteilles (3,2 pi³). Plage de refroidissement par température 6 degrés C ~ 14 degrés C (42,8 degrés F ~ 57,2 degrés F). Porte en verre trempé résistant aux éclats avec garniture en platine et lumière d’affichage intérieure. Dégivrage à cycle automatique, 5 étagères coulissantes, 1 étagères décalées. Charnière de porte réversible. Dimensions de l’unité 17-8/16 » x 20-1/16 » x 32-32/16 »

Poids &Dimensions

  • Profondeur 20-1/16 en
  • Largeur 17-8/16 en
  • Hauteur 32-11/16 en
  • Poids 74-1/2 lbs

Détails du produit

  • Description Refroidisseur à vin
  • Plage de température 42,8 - 57,2 °F
  • Capacité 3,2 ft³
  • Type Autoportant
  • Marque Danby
  • Capacité de la bouteille 35 bouteilles
  • Lumière LED
  • Numéro de référence du fabricant DWC350BLPA
  • Matériel d’étagère 5-1/2 Amovible & 1 décalés
  • Type de dégivrage Automatique
  • Couleur Noir/Platine
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Danby® DWC350BLP 35 Bouteille Cave à vin

Danby® DWC350BLP 35 Bouteille Cave à vin

Article nº : WBB0048332

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant