Quantité minimale: 3
Prix : 63,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Dynamique haute pression robinets à tournant sphérique équipées d’un robinet à boisseau sphérique construction robuste en acier au carbone 2 broches et un port plein et réduit. Divers matériaux disponibles du joint.
Poids &Dimensions
- Taille de port 3/8 TNP en
Détails du produit
- Marque Composants de fluide dynamiques
- Description Robinet à boisseau sphérique à haute pression
- Matériau Acier au carbone
- Numéro de référence du fabricant DE2-38-NPT
- Max PSI Jusqu’à 7250 psi
Commentaire du client
Produit Q et A
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Quelle est la plage de température pour cette vanne
Question posée par : Mike, 18, 2014 décembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Décembre 18, 2014
Notre gamme actuelle est cote 215 degrés avec une pression nominale de PSI 7250.
-
Robinet à tournant sphérique de dynamique DE2-38-TNP et à haute pression 3/8" TNP fil PSI 7250
63,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit