Prix : 315,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Pompes à engrenages hydrauliques dynamique sont compact, haute performance, pompes à engrenages à haute pression qui sont construits en aluminium lourd force corporelle et monter des plaques de fer fin avec les déplacements de.07 à.55 Cu dans/rev³. Utilisés en agriculture, compacteurs, etc.-Bride applications mobiles est SAE aa-2 boulon standards ports sont SAE-8 d’entrée et de la sae-6 prise standard 1/2" pouce droite arbre claveté 1/8.
Poids &Dimensions
- Taille du cadre (Rev) 0,07
- Taille de port SAE -12 Entrée -10 Sortie Entrée
Détails du produit
- Gallons par minute 1,52 GPM à 5000 RPM gal/min
- Rotation Dans le sens horaire °
- Arbre 1/2" diamètre arbre droit
- LB/PO2 3625 psi
- Description Pompe hydraulique à engrenages
- Matériau Corps en aluminium et plaques latérales en fonte
- Numéro de référence du fabricant GP-F10-13-P-C
- Groupe de montage SAE AA - 2 boulon de montage
- TR/MIN Max 5000 rpm
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Pompe à engrenages hydraulique dynamique 0,07 cu.in/rev
315,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit