Prix : 419,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
BMPH ROTORTORC™ ensemble de pignons, flux de distribution d’arbre, moteurs hydrauliques sont un design compact, très efficace, faible vitesse couple élevé qui peut être utilisé dans les systèmes soit parallèle ou en série. Ce faible poids design construction moteurs sont fabriqués conformément aux exigences de l’ISO-9000-2000 avancé système de qualité. Pour des applications légères et moyennes. Rotation double remplacement filtre pour série Char-Lynn® 101.
Poids &Dimensions
- Taille du cadre (Rev) 9,49
- Taille de port Port NPTF 1/2 dans
- Couple de serrage 2170 Max Torque (in.lbs.)
Détails du produit
- Marque Composants de fluide dynamiques
- Arbre 1" arbre clefs de woodruff
- LB/PO2 2060 psi
- Description Moteur hydraulique à couple élevé à vitesse réduite
- Matériau Fonte d’acier
- Numéro de référence du fabricant BMPH-160-H2-K-P
- Groupe de montage 2 boulon SAE « A » Mount
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Couple élevé de vitesse faible dynamique hydraulique moteur 2 boulons SAE « A » Mont 370 tr/min
419,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit