Prix : 695,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le moteur de série BMSY adapte l’avancée ROLORTORC™ gear scénographie avec disque distribution débit et haute pression. Ces moteurs peuvent être équipés de diverses options pour des opérations multifonctionnelles conformément aux exigences de la demande.
Les roulements de l’arbre conique sortie permettent des forces radiales et axiales élevées offrant un bon fonctionnement au cours de la basse pression de démarrage et fonctionnement à haute pression. Ce faible poids design construction moteurs sont fabriqués conformément aux exigences de l’ISO-9000-2000 avancé système de qualité. Bandoulière série Char-Lynn® 104 double rotation-remplacement.
Les roulements de l’arbre conique sortie permettent des forces radiales et axiales élevées offrant un bon fonctionnement au cours de la basse pression de démarrage et fonctionnement à haute pression. Ce faible poids design construction moteurs sont fabriqués conformément aux exigences de l’ISO-9000-2000 avancé système de qualité. Bandoulière série Char-Lynn® 104 double rotation-remplacement.
Poids &Dimensions
- Taille du cadre (Rev) 9,59
- Taille de port 7/8 - 14 Port SAE en
- Couple de serrage 4292 Max Torque(in.lbs.)
Détails du produit
- Marque Composants de fluide dynamiques
- Arbre 1" arbre clefs de woodruff
- LB/PO2 2208 psi
- Description Moteur hydraulique à couple élevé à vitesse réduite
- Matériau Fonte d’acier
- Numéro de référence du fabricant BPME-160-E2-K-S
- Groupe de montage 2 boulon SAE « A » Mount
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Couple élevé de vitesse faible dynamique hydraulique moteur 2 boulons SAE « A » Mont 470 tr/min
695,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit