Prix : 555,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La série BMRS ROLORTORC™ gear set, arbre distribution débit de pointe, moteur hydraulique est un compact, à faible bruit, conception de haute efficace couple élevé à vitesse réduite. The ROLORTORC™ ensemble de pignons offre aussi un démarrage fiable en douceur vers le haut à basse pression.
La conception spéciale de la tringlerie de la vanne et capacité de la bague à lèvres haute pression offre une longue durée de vie et ces moteurs peuvent être utilisés dans l’opération de série ou en parallèle.
Le faible poids construction conception avancée est fabriqué conformément aux exigences de l’ISO 9000-2000 système qualité.
Filtre de remplacement double rotation pour Char-Lynn® 103 séries, Danfoss Ds Series - Design Compact puissant. Pour une utilisation en agriculture, construction, mobile commercialise etc.
La conception spéciale de la tringlerie de la vanne et capacité de la bague à lèvres haute pression offre une longue durée de vie et ces moteurs peuvent être utilisés dans l’opération de série ou en parallèle.
Le faible poids construction conception avancée est fabriqué conformément aux exigences de l’ISO 9000-2000 système qualité.
Filtre de remplacement double rotation pour Char-Lynn® 103 séries, Danfoss Ds Series - Design Compact puissant. Pour une utilisation en agriculture, construction, mobile commercialise etc.
Poids &Dimensions
- Taille du cadre (Rev) 22,6
- Taille de port Port NPTF 1/2 dans
- Couple de serrage 3717 Max Torque(in.lbs.)
Détails du produit
- Marque Composants de fluide dynamiques
- LB/PO2 1251 psi
- Arbre 1" arbre clefs de woodruff
- Description Moteur hydraulique à couple élevé à vitesse réduite
- Matériau Fonte d’acier
- Numéro de référence du fabricant BMRS-375-H4-K-P
- Groupe de montage Montage à 4 boulons
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Moteur hydraulique dynamique à basse vitesse à couple élevé 4 boulons 160 tr/min
555,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit