Prix : 315,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La version E-Series Skidsteer serrure combinaison, verrouille les commandes de disque de tous les chargeurs et est livré avec un cadenas changeable d’intégré quatre chiffres. Certains modèles de Gehl®, Mustang®, ASV®/Terex® et tous les chargeurs Belle® ne peuvent pas avoir des trous dans la cage de protection sous les contrôles de lecteur. En outre, Caterpillar® chargeurs une cabine fermée (uniquement) peuvent avoir fixe en verre ou une plaque en acier carré pour les directions au niveau de contrôle en voiture. John Deere® Chargeuses une cabine fermée (uniquement) peuvent comporter une porte qui s’incline vers l’intérieur. Ces circonstances peuvent interdire le verrou Skidsteer ou E-Series Skidsteer installér dans le mode normal. Chargeurs JCB robot®, Takeuchi® et Thomas® ne pouvez pas utiliser le verrou Skidsteer, seul le verrou de Skidsteer E-Series peut être utilisé. L’écluse de Skidsteer E-Series, combinaison Style, vient avec intégré, à quatre chiffres, cadenas changeable. Instructions d’installation alternative avant de commander pour toutes les machines susmentionnées. Les deux produits fonctionnent sur les contrôles de type « joystick » et une cabine fermée typique.
Poids &Dimensions
- Poids 10 lbs (4,55 kg)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Serrure d’équipement
- Assemblage requis Non
- Matériau Acier
- Style Série E Lock
- Numéro de référence du fabricant ESL-C
- Couleur Rouge
- Type de verrou Cadenas
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
33,95 $
399,80 $
Équipement série E Co. Lock Lock Combo, ESL-C
315,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires