Prix : 28,95 $
Caractéristiques :
- Le problème: Les sangles de crochet bon marché se détachent, se cassent souvent provoquant la chute dangereuse d’objets de valeur, s’emmêlent dans une boule de spaghettis frustrante et gaspillent votre temps et votre argent
- La solution : Le système unique Snap-Loc® E-Track ancre solidement les articles de chargement de toutes tailles là où vous en avez besoin, utilise des sangles de déménagement professionnelles durables de 2 pouces de large et se range soigneusement dans les petits espaces. Vous allez adorer! Notre système E-Track se coordonne également avec le système Snap-Loc® Dolly pour se déplacer facilement plus en moins de temps avec des roulettes roulantes lisses de grande capacité, une fixation de sangle E-Track et une conversion de chariot à panneau de chariot
- Plus facile : Attache, connecte et accroche des articles aux Snap-Loc® E-Track Singles et E-Track sur les camionnettes, les camions, les remorques, les racks, les murs, les planchers, les plafonds et plus encore. La boucle à cames serre fermement les articles en place
- PLUS RAPIDE : Les sangles Snap-Loc® E-Track se connectent et se déconnectent rapidement à l’aide d’un levier à ressort. Se coordonne avec le système Snap-Loc® E-Track/Dolly et s’adapte aux accessoires E-Track standard de l’industrie
- Plus sûr : les sangles logistiques E-Straps se verrouillent en place, elles ne tombent pas dangereusement comme le font les sangles à crochet lorsque les charges de cargaison se déplacent. À utiliser avec les E-Track Singes pour la protection contre les tremblements de terre et les chutes
- USA Heavy Duty Built To Last: Les États-Unis ont fabriqué une sangle en polyester de 2 pouces de large avec du matériel en acier plaqué zinc pour résister aux contaminants / intempéries. La fixation à crochet / boucle range soigneusement la sangle
- Spécifications: 3 000 lb. rupture 1 000 lb. CMU. L’extrémité en plomb de 18 pouces convient mieux à plus de camions et de remorques. Accessoire E-Track de déménageurs professionnels. Voir d’autres articles Snap-Loc® pour plus de sangles et d’accessoires
Poids &Dimensions
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Hauteur 1 in (2,54 cm)
- Poids 1,7 lbs (.77 kg)
- Limite de poids de la charge de travail 1000 lbs (454,55 kg)
- Longueur 12 ft
- Capacité de poids de la force de charge ultime 3000 lbs (1 363,64 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Description Bracelet d’arrimage à cames E-Track
- Raccord d’extrémité E-Track
- Type Bracelet d’arrimage à cames E-Track
- Quantité par paquet 1
- Marque Clin d’oeil-Loc
- Matériau En polyester, acier
- Numéro de référence du fabricant SLTE212CR
- Couleur Rouge
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Stabilisateur de charge de contrôle de cargaison en acier galvanisé robuste, 1-1/2 « O.D.
Article nº : 989070
Pas encore évalué
64,95 $
Snap-Loc® Fast-Track E-Track Horizontal Vertical Anchor Track, acier galvanisé 32 »
Article nº : B3143438
Pas encore évalué
38,95 $
Snap-Loc® Fast-Track E-Track Horizontal Vertical Anchor Track, acier galvanisé 16 », paquet de 4
Article nº : B3143441
Pas encore évalué
99,95 $
9,90 $
Snap-Loc® E-Track Strap Link Clinch, Pack de 2
Article nº : B3143399
Pas encore évalué
33,95 $
Snap-Loc™ Dolly SL1500D4B - roulettes 4"- Cap de 1500 lb. -Noir
Article nº : B2210289
Pas encore évalué
325,95 $
24,76 $
29,95 $
Snap-Loc® E-Track Cam Tie-Down Sangle, 3000 lb Capacité, 2 » x 12'
28,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires