Prix : 6,60 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le système Snap-Loc® E-Track est le moyen le plus simple, le plus rapide et le plus sûr d’arrimer des articles de cargaison sur des camionnettes, des camions, des remorques, des racks, des murs, des planchers, des plafonds et plus encore
Le problème: Les sangles de crochet bon marché se détachent, se cassent souvent provoquant la chute dangereuse d’objets de valeur, s’emmêlent dans une boule de spaghettis frustrante et gaspillent votre temps et votre argent
LA SOLUTION : Le système unique Snap-Loc® E-Track ancre solidement les articles de chargement de toutes tailles là où vous en avez besoin, utilise des sangles de déménagement professionnelles durables de 2 pouces de large et se range soigneusement dans les petits espaces. Vous allez adorer! Notre système E-Track se coordonne également avec le système Snap-Loc® Dolly pour se déplacer facilement plus en moins de temps avec une personne haute.
Caractéristiques :
Le problème: Les sangles de crochet bon marché se détachent, se cassent souvent provoquant la chute dangereuse d’objets de valeur, s’emmêlent dans une boule de spaghettis frustrante et gaspillent votre temps et votre argent
LA SOLUTION : Le système unique Snap-Loc® E-Track ancre solidement les articles de chargement de toutes tailles là où vous en avez besoin, utilise des sangles de déménagement professionnelles durables de 2 pouces de large et se range soigneusement dans les petits espaces. Vous allez adorer! Notre système E-Track se coordonne également avec le système Snap-Loc® Dolly pour se déplacer facilement plus en moins de temps avec une personne haute.
Caractéristiques :
- PLUS FACILE: Notre système E-Track pour déménageurs professionnels facilite le déplacement et le stockage sur les camionnettes, les camions, les remorques, les racks, les murs, les planchers, les plafonds et plus encore. Installation très facile et solution durable
- PLUS RAPIDE: Avez-vous déjà perdu du temps à attacher / délier un enchevêtrement de sangles et de cordes à crochets pour fixer les charges aux ailes, aux pare-chocs et aux hayons? Mettez autant de célibataires là où c’est nécessaire, ce qui rend le chargement / déchargement beaucoup plus rapide
- SAFER: Les bracelets simples verrouillent les E-Straps en place, ils ne tombent pas dangereusement comme le font les sangles à crochet lorsque les charges de chargement se déplacent. Utilise des sangles en E logistiques Snap-Loc® de 2 pouces de large qui se rangent soigneusement
- FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS CONSTRUIT POUR DURER: États-Unis robuste acier de calibre 10 zinc plaqué pour résister aux contaminants / conditions météorologiques. Coordonnées avec le système Snap-Loc® E-Track Dolly et s’adapte aux accessoires E-Track standard de l’industrie
- CARACTERISTIQUES: 3 000 lb rupture 1 000 lb CMU. Trous de 5-3/4 x 1 x 1/2 pouces 5 po-c.c. Quincaillerie zinguée avec boulons de carrosserie de 5/16 x 1 pouces
Poids &Dimensions
- Largeur 1/2 en
- Limite de poids de la charge de travail 1000 lbs (454,55 kg)
- Longueur 1
- Capacité de poids de la force de charge ultime 3000 lbs (1 363,64 kg)
- Hauteur 5-3/4 po (14,61 cm)
- Poids 0,25 lbs (.11 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Raccord d’extrémité E-Track
- Type Ancrage à une sangle
- Marque Clin d’oeil-Loc
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant SLSZ
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 90 jours limités
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Snap-Loc® Fast-Track E-Track Horizontal Vertical Anchor Track, acier galvanisé 32 »
Article nº : B3143438
Pas encore évalué
38,95 $
Ancre à une seule sangle Snap-Loc® E-Track, noir
Article nº : B3143382
Pas encore évalué
6,60 $
Snap-Loc™ Dolly SL1500D4B - roulettes 4"- Cap de 1500 lb. -Noir
Article nº : B2210289
Pas encore évalué
325,95 $
29,95 $
Ancrage simple à sangle Snap-Loc® E-Track, zinc
6,6 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires