Prix : 5,10 $
Le problème: Les sangles de crochet bon marché se détachent, se cassent souvent provoquant la chute dangereuse d’objets de valeur, s’emmêlent dans une boule de spaghettis frustrante et gaspillent votre temps et votre argent.
La solution : Le système unique Snap-Loc® E-Track ancre solidement les articles de chargement de toutes tailles là où vous en avez besoin, utilise des sangles de déménageurs professionnels de longue durée de 2 pouces de large et range soigneusement dans les petits espaces. Vous allez adorer. Notre système E-Track se coordonne également avec le système Snap-Loc® Dolly pour se déplacer facilement plus en moins de temps avec des roulettes roulantes lisses de grande capacité, une fixation de sangle E-Track et une conversion de chariot à panneau de chariot poussé.
Caractéristiques :
- PLUS FACILE : La porte à ressort permet de connecter facilement les sangles à crochet, les bannières, la corde, le câble, les bâches et plus encore sur les camionnettes, les camions, les remorques, les racks, les murs, les planchers, les plafonds et plus encore
- PLUS RAPIDE: Gagne du temps en attachant rapidement la corde, le câble et plus encore sans avoir à filer à travers des trous comme avec des anneaux solides standard. Rend le chargement/déchargement beaucoup plus rapide
- CONSTRUIT POUR DURER: Acier épais robuste avec zingage pour résister aux contaminants / intempéries. Se coordonne avec le système Snap-Loc® E-Track/Dolly et s’adapte aux accessoires E-Track standard de l’industrie
- SPÉCIFICATIONS: 1 200 lb rupture 400 lb CMU. 1-1/2 x 3-1/8 pouces O.D. 1 x 2-5/8 pouces I.D. 9/16 pouces ouverture. Accessoire E-Track de déménageurs professionnels. Voir d’autres articles Snap-Loc® pour sangles et accessoires
Poids &Dimensions
- Largeur 1/4 en
- Limite de poids de la charge de travail 400 lbs (181,82 kg)
- Longueur 1-1/2
- Capacité de poids de la force de charge ultime 1200 lbs (545,45 kg)
- Hauteur 3-1/8 po (7,94 cm)
- Poids 0,15 lbs (.07 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Raccord d’extrémité E-Track
- Type Mousqueton à crochet à pression
- Marque Clin d’oeil-Loc
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant SLASHCI
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 90 jours limités
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Snap-Loc® E-Track Tie Down Mousqueton à crochet pour sangles à crochet, corde et câble
Article nº : B3143405
Pas encore évalué
9,90 $
Snap-Loc Cargo Net avec corde cinch, 60 " x 72 »
Article nº : B962906
Pas encore évalué
229,95 $
Snap-Loc Cargo Net avec corde cinch, 60 " x 96 »
Article nº : B962909
Pas encore évalué
265,95 $
Snap-Loc Cargo Net avec corde cinch, 96 " x 144 »
Article nº : B962875
Pas encore évalué
399,95 $
Snap-Loc Cargo Net avec corde cinch, 96 " x 192 »
Article nº : B962876
Pas encore évalué
479,95 $
Snap-Loc® E-Track Mousqueton à crochet Snap
5,1 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires