Prix : 115,95 $
Le problème: Les sangles de crochet bon marché se détachent, se cassent souvent provoquant la chute dangereuse d’objets de valeur, s’emmêlent dans une boule de spaghettis frustrante et gaspillent votre temps et votre argent.
La solution : Le système unique Snap-Loc® E-Track ancre solidement les articles de chargement de toutes tailles là où vous en avez besoin, utilise des sangles de déménageurs professionnels de longue durée de 2 pouces de large et range soigneusement dans les petits espaces. Vous allez adorer. Notre système E-Track se coordonne également avec le système Snap-Loc® Dolly pour se déplacer facilement plus en moins de temps avec des roulettes roulantes lisses de grande capacité, une fixation de sangle E-Track et une conversion de chariot à panneau de chariot poussé.
Caractéristiques :
- PLUS FACILE: Notre système E-Track pour déménageurs professionnels facilite le déplacement et le stockage sur les camionnettes, les camions, les remorques, les racks, les murs, les planchers, les plafonds et plus encore. Installation très facile et solution durable
- PLUS RAPIDE: Avez-vous déjà perdu du temps à attacher / délier un enchevêtrement de sangles et de cordes à crochets pour fixer les charges aux ailes, aux pare-chocs et aux hayons? Mettez autant de célibataires là où c’est nécessaire, ce qui rend le chargement / déchargement beaucoup plus rapide
- PLUS SÛR: E-Track Singles verrouille les sangles E en place, elles ne tombent pas dangereusement comme le font les sangles de crochet. Coordonnées avec le système Snap-Loc® E-Track Dolly et s’adapte aux accessoires E-Track standard de l’industrie
- FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS CONSTRUIT POUR DURER: USA acier robuste de calibre 10 revêtu de poudre pour résister aux contaminants / intempéries. Sangle américaine extra longue de 16 pi avec cliquet à couple élevé, extrémité fixe de 18 po, fermeture de rangement auto-agrippante
- SPÉCIFICATIONS: Sangle 4 400 lb. rupture 1 467 lb. CMU. Rupture simple de 3 000 lb, 1 000 CMU. Quincaillerie zinguée avec vis Allen 5/16 x 1 pouces. Voir d’autres articles Snap-Loc® pour plus de sangles et d’accessoires
Poids &Dimensions
- Largeur 1-1/2 po (3,81 cm)
- Limite de poids de la charge de travail 1467, 1000 lbs
- Longueur 2
- Capacité de poids de la force de charge ultime 1467, 1000 lbs
- Hauteur 192 in (487,68 cm)
- Poids 7,1 lbs (3,23 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Raccord d’extrémité E-Track
- Type Kit d’ancrage de remorque de camion unique attaché
- Marque Clin d’oeil-Loc
- Quantité par paquet 6
- Matériau Acier, Polyester
- Numéro de référence du fabricant SLCERBP (en anglais seulement)
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 90 jours limités
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Snap-Loc® E-Track Tie Down Single Truck Trailer Anchor Kit w / 2 « x 192 » Cam Strap
Article nº : B3143413
Pas encore évalué
54,95 $
Snap-Loc E-Track Single Truck Trailer Tie-Down Anchor Kit W/2"x 16' Ratchet Strap, capuchon de 4400 Lb.
Article nº : B962916
Pas encore évalué
49,95 $
Snap-Loc E-Track Single Truck Trailer Tie-Down Anchor Kit W/2"x 16' Cliquets, 6/Pack
Article nº : B962881
Pas encore évalué
129,95 $
Snap-Loc™ Dolly SL1500D4B - roulettes 4"- Cap de 1500 lb. -Noir
Article nº : B2210289
Pas encore évalué
325,95 $
Snap-Loc® E-Track Tie Down Single Truck Trailer Anchor Kit w / 2 « x 192 » Sangles à cliquet, Pk de 6
115,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires