Prix : 54,95 $
Le problème: Les sangles de crochet bon marché se détachent, se cassent souvent provoquant la chute dangereuse d’objets de valeur, s’emmêlent dans une boule de spaghettis frustrante et gaspillent votre temps et votre argent.
La solution : Le système unique Snap-Loc® E-Track ancre solidement les articles de chargement de toutes tailles là où vous en avez besoin, utilise des sangles de déménageurs professionnels de longue durée de 2 pouces de large et range soigneusement dans les petits espaces. Vous allez adorer. Notre système E-Track se coordonne également avec le système Snap-Loc® Dolly pour se déplacer facilement plus en moins de temps avec des roulettes roulantes lisses de grande capacité, une fixation de sangle E-Track et une conversion de chariot à panneau de chariot poussé.
Caractéristiques :
- SE DÉPLACE PLUS EN TOUTE SÉCURITÉ EN MOINS DE TEMPS: Attache solidement la cargaison aux chariots et chariots en bois pour un empilement plus élevé des boîtes / articles. Améliore la sécurité, prévient les dommages causés par les chutes. Sangle également utilisée comme poignée de contrôle de charge
- SOLUTIONS POLYVALENTES: Également pour une utilisation sur les camionnettes, les camions, les remorques, les racks, les murs, les planchers, les plafonds et plus encore. Coordonnées avec le système Snap-Loc® E-Track Dolly et s’adapte aux accessoires E-Track standard de l’industrie
- PLUS FACILE À UTILISER : Le levier à ressort verrouille la sangle électronique en place et ne tombe pas comme le font les sangles à crochet. La sangle en E logistique Snap-Loc® avec fermeture auto-agrippante se range soigneusement et fixe l’extrémité de la sangle inutilisée
- FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS CONSTRUIT POUR DURER: États-Unis robuste acier de calibre 10 zinc plaqué pour résister aux contaminants / conditions météorologiques. La sangle électronique américaine extra longue de 16 pieds est dotée d’une boucle à came à dégagement rapide et d’une extrémité fixe de 18 pouces
- SPÉCIFICATIONS : 3 000 lb rupture 1 000 lb CMU. Trous de 5-3/4 x 1 x 1/2 pouces 5 po-c.c. Quincaillerie zinguée avec vis à bois de 5/16 x 1-5/8 pouces. Voir d’autres articles Snap-Loc® pour plus de sangles et d’accessoires
Poids &Dimensions
- Largeur 1 in (2,54 cm)
- Limite de poids de la charge de travail 1000 lbs (454,55 kg)
- Longueur 2
- Capacité de poids de la force de charge ultime 3000 lbs (1 363,64 kg)
- Hauteur 192 in (487,68 cm)
- Poids 2,6 lbs (1,18 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Raccord d’extrémité E-Track
- Type Kit d’ancrage Dolly en bois unique
- Marque Clin d’oeil-Loc
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier, Polyester
- Numéro de référence du fabricant SLCDSAKWC
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 90 jours limités
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
29,95 $
Snap-Loc™ panier sangle d’ancrage Kit SLCCSAKWC avec 2 "x 16' Cam pour les camions de la plate-forme
Article nº : B2210321
Pas encore évalué
49,95 $
Kit d’ancrage Snap-Loc® E-Track Tie Down Single Wood Dolly Strap
Article nº : B3143368
Pas encore évalué
29,95 $
Snap-Loc™ Dolly SL1500D4B - roulettes 4"- Cap de 1500 lb. -Noir
Article nº : B2210289
Pas encore évalué
325,95 $
Snap-Loc® E-Track Tie Down Single Wood Dolly Strap Anchor Kit w / 2 « x 192 » Cam
54,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires