Prix : 9,90 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le mousqueton à mousqueton Snap-Loc® est le moyen le plus simple, le plus rapide et le plus sûr de connecter et de déconnecter des sangles à crochet, de la corde, du câble, des bâches et plus encore aux Snap-Loc® E-Track Singles et E-Track sur les camionnettes, les camions, les remorques, les porte-bagages, les murs, les planchers, les plafonds et plus encore.
Le problème: Les sangles de crochet bon marché se détachent, se cassent souvent provoquant la chute dangereuse d’objets de valeur, s’emmêlent dans une boule de spaghettis frustrante et gaspillent votre temps et votre argent.
La solution : Le système unique Snap-Loc® E-Track ancre solidement les articles de chargement de toutes tailles là où vous en avez besoin, utilise des sangles de déménagement professionnelles durables de 2 pouces de large et se range soigneusement dans les petits espaces. Vous allez adorer. Notre système E-Track se coordonne également avec le système Snap-Loc® Dolly pour se déplacer facilement plus en moins de temps avec des roulettes roulantes lisses de grande capacité, une fixation de sangle E-Track et une conversion de chariot à panneau de chariot poussé.
Caractéristiques :
Le problème: Les sangles de crochet bon marché se détachent, se cassent souvent provoquant la chute dangereuse d’objets de valeur, s’emmêlent dans une boule de spaghettis frustrante et gaspillent votre temps et votre argent.
La solution : Le système unique Snap-Loc® E-Track ancre solidement les articles de chargement de toutes tailles là où vous en avez besoin, utilise des sangles de déménagement professionnelles durables de 2 pouces de large et se range soigneusement dans les petits espaces. Vous allez adorer. Notre système E-Track se coordonne également avec le système Snap-Loc® Dolly pour se déplacer facilement plus en moins de temps avec des roulettes roulantes lisses de grande capacité, une fixation de sangle E-Track et une conversion de chariot à panneau de chariot poussé.
Caractéristiques :
- PLUS FACILE : La barrière à ressort permet de connecter facilement les sangles à crochet, la corde, le câble, les bâches et plus encore aux Snap-Loc® E-Track Singles et E-Track sur les camionnettes, les camions, les remorques, les racks, les murs, les planchers, les plafonds et plus encore
- PLUS RAPIDE: Gagne du temps en attachant rapidement la corde, le câble et plus encore sans avoir à filer à travers des trous comme avec des anneaux solides standard. Rend le chargement/déchargement beaucoup plus rapide
- Plus sûr : Le mousqueton est amovible pour utiliser un trou de récepteur de 1/2 pouce pour une fixation plus sûre des sangles de crochet à l’E-Track, beaucoup plus sûr que d’utiliser des attaches standard à joint torique/anneau en D qui peuvent se libérer lorsque les charges se déplacent
- CONSTRUIT POUR DURER: Acier épais robuste avec zingage pour résister aux contaminants / intempéries. Se coordonne avec le système Snap-Loc® E-Track/Dolly et s’adapte aux accessoires E-Track standard de l’industrie
- SPÉCIFICATIONS : 1 200 lb rupture 400 lb CMU. 1-1/2 x 3-1/8 po crochet, 1 x 2-5/8 po D.I., 9/16 po ouverture de porte. Accessoire E-Track de déménageurs professionnels. Voir d’autres articles Snap-Loc® pour sangles et accessoires
Poids &Dimensions
- Largeur 1-1/2 po (3,81 cm)
- Limite de poids de la charge de travail 400 lbs (181,82 kg)
- Longueur 3
- Capacité de poids de la force de charge ultime 1200 lbs (545,45 kg)
- Hauteur 3 in (7,62 cm)
- Poids 0,4 lbs (.18 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Raccord d’extrémité E-Track
- Type Mousqueton à crochet à pression attaché
- Marque Clin d’oeil-Loc
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant SLAEASHI
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 90 jours limités
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ancrage simple à sangle Snap-Loc® E-Track, zinc
Article nº : B3143363
Pas encore évalué
6,60 $
Snap-Loc® Fast-Track E-Track Horizontal Vertical Anchor Track, acier galvanisé 8 »
Article nº : B3143435
Pas encore évalué
21,50 $
Snap-Loc® Fast-Track E-Track Horizontal Vertical Anchor Track, acier galvanisé 16 »
Article nº : B3143436
Pas encore évalué
26,95 $
Snap-Loc® E-Track Tie Down Mousqueton à crochet pour sangles à crochet, corde et câble
9,9 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires