Prix : 1 219,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Elkay E1C16X20-L-18X NSF Sink, 1-Compartment w/16"L x 20"W Bowl, 12 » Deep, (1) 18 » Left Drainboard
La gamme d’éviers commerciaux elkay’s Economy Series est conçue pour répondre à tous vos besoins en matière de services alimentaires, d’hospitalité et d’affaires commerciales. Que vous recherchiez un évier à compartiment unique ou multiple, avec ou sans drain, cette ligne vous offre un large éventail de tailles et de configurations au choix. Avec des caractéristiques telles que des baignoires de 12 pouces de profondeur, coins convoités, et un dosseret de 9 pouces, cette série est parfaite pour toutes vos tâches de lavage de vaisselle. Construits à partir d’acier inoxydable de haute qualité de la série 300 et certifiés pour toutes les utilisations des services alimentaires par le FNS, ces éviers Economy sont fabriqués pour durer. Dimensions du compartiment : longueur de 16 « ,20 » de largeur et profondeur de 12 ». 3/4 " coins convoités avec 1-1/2 " jante roulée conçue pour un nettoyage facile et le confinement des éclaboussures. Dosseret de 9 » avec des trous de robinet centrés de 8 » pour une installation facile. Construit à partir de haute qualité, 18 jauge, 304 séries en acier inoxydable pour une résistance maximale à la corrosion. 36,5 (L) X 25,75 (W) X 45,75 (H) Over All
La gamme d’éviers commerciaux elkay’s Economy Series est conçue pour répondre à tous vos besoins en matière de services alimentaires, d’hospitalité et d’affaires commerciales. Que vous recherchiez un évier à compartiment unique ou multiple, avec ou sans drain, cette ligne vous offre un large éventail de tailles et de configurations au choix. Avec des caractéristiques telles que des baignoires de 12 pouces de profondeur, coins convoités, et un dosseret de 9 pouces, cette série est parfaite pour toutes vos tâches de lavage de vaisselle. Construits à partir d’acier inoxydable de haute qualité de la série 300 et certifiés pour toutes les utilisations des services alimentaires par le FNS, ces éviers Economy sont fabriqués pour durer. Dimensions du compartiment : longueur de 16 « ,20 » de largeur et profondeur de 12 ». 3/4 " coins convoités avec 1-1/2 " jante roulée conçue pour un nettoyage facile et le confinement des éclaboussures. Dosseret de 9 » avec des trous de robinet centrés de 8 » pour une installation facile. Construit à partir de haute qualité, 18 jauge, 304 séries en acier inoxydable pour une résistance maximale à la corrosion. 36,5 (L) X 25,75 (W) X 45,75 (H) Over All
Poids &Dimensions
- Longueur du compartiment 16 in (40,64 cm)
- Epaisseur de l’acier 18 ga
- Largeur 25-3/4 po (65,41 cm)
- Profondeur du compartiment 12 in (30,48 cm)
- Longueur 36-1/2 po (92,71 cm)
- Centres de robinetterie 8 in (20,32 cm)
- Largeur du compartiment 20 in (50,8 cm)
- Hauteur 45-3/4 po (116,21 cm)
- Longueur du drain 18 in (45,72 cm)
Détails du produit
- Série inox 300
- Nombre de compartiments 1
- Trous du robinet 2
- Marque Elkay
- Matériau Acier inoxydable
- Style Égouttoir gauche
- Numéro de référence du fabricant E1C16X20-L-18X
Conformité et certifications
- Certifié NSF Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Aero Manufacturing Company® Stainless Steel 1 Compartment Sink
Article nº : 186563
Pas encore évalué
989,00 $
Elkay® E1C16X20-L-18X NSF Sink, 1-Compartment, 16L x 20W Bowl, 12 Deep, 18 Left Drainboard
1219,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires