Prix : 165,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Hoffman E1PBG, bouton poussoir Encl, 1Pb X 22,5 Mm, 44 Mm
Ces boîtiers poussoir sont conçus pour tenir les interrupteurs et boutons-poussoirs 30,5- ou 22,5-mm.
Caractéristiques :
Ces boîtiers poussoir sont conçus pour tenir les interrupteurs et boutons-poussoirs 30,5- ou 22,5-mm.
Caractéristiques :
- acier de calibre 16 ou 14
- Coutures en permanence soudés et sol lisses
- Couverture captivée de vis dans les puits scellés
- Écrou de mise à la terre dans le corps du boîtier
- Disposition relative à la couverture de la liaison
- Joint d’étanchéité résistant à l’huile
- Usine estampillée 4-façon trous bouton-poussoir
- Enclos avec plus d’une colonne de trous bouton-poussoir ont une charnière amovible interne
- Supports muraux externes
Poids &Dimensions
- Dimension T 3 in (7,62 cm)
- Dimension Y 1,86 po (4,72 cm)
- Taille du trou 22,5 mm po
- J Dimension 2,31 po (5,87 cm)
- Montage G x H 4,00 x 2,38 po
- L x L global 4,50 x 3,47 po
- Dimension X 1,73 po (4,39 cm)
- Jauge 16 ga
Détails du produit
- Description Boîtiers de bouton-poussoir 30,5 mm & 22,5-mm
- Nombre de trous 1
- Type 12
- Marque Hoffman
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant E1PBG
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Hoffman E1PBG, bouton poussoir Encl, 1Pb X 22,5 Mm, 44 Mm
165,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit