Prix : 3 749,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Elkay E2C24X24-2-24X NSF Sink, 2-Compartment w/24"L x 24"W Bowl, 12 » Deep, (2) 24 » Drainboards
La gamme d’éviers commerciaux elkay’s Economy Series est conçue pour répondre à tous vos besoins en matière de services alimentaires, d’hospitalité et d’affaires commerciales. Que vous recherchiez un évier à compartiment unique ou multiple, avec ou sans drain, cette ligne vous offre un large éventail de tailles et de configurations au choix. Avec des caractéristiques telles que des baignoires de 12 pouces de profondeur, coins convoités, et un dosseret de 9 pouces, cette série est parfaite pour toutes vos tâches de lavage de vaisselle. Construits à partir d’acier inoxydable de haute qualité de la série 300 et certifiés pour toutes les utilisations des services alimentaires par le FNS, ces éviers Economy sont fabriqués pour durer. Dimensions du compartiment : longueur de 24 « ,24 » de largeur et profondeur de 12 ». 3/4 " coins convoités avec 1-1/2 " jante roulée conçue pour un nettoyage facile et le confinement des éclaboussures. Dosseret de 9 » avec des trous de robinet centrés de 8 » pour une installation facile. Construit à partir de haute qualité, 18 jauge, 304 séries en acier inoxydable pour une résistance maximale à la corrosion. 98 (L) X 29,75 (W) X 45,75 (H) Over All
La gamme d’éviers commerciaux elkay’s Economy Series est conçue pour répondre à tous vos besoins en matière de services alimentaires, d’hospitalité et d’affaires commerciales. Que vous recherchiez un évier à compartiment unique ou multiple, avec ou sans drain, cette ligne vous offre un large éventail de tailles et de configurations au choix. Avec des caractéristiques telles que des baignoires de 12 pouces de profondeur, coins convoités, et un dosseret de 9 pouces, cette série est parfaite pour toutes vos tâches de lavage de vaisselle. Construits à partir d’acier inoxydable de haute qualité de la série 300 et certifiés pour toutes les utilisations des services alimentaires par le FNS, ces éviers Economy sont fabriqués pour durer. Dimensions du compartiment : longueur de 24 « ,24 » de largeur et profondeur de 12 ». 3/4 " coins convoités avec 1-1/2 " jante roulée conçue pour un nettoyage facile et le confinement des éclaboussures. Dosseret de 9 » avec des trous de robinet centrés de 8 » pour une installation facile. Construit à partir de haute qualité, 18 jauge, 304 séries en acier inoxydable pour une résistance maximale à la corrosion. 98 (L) X 29,75 (W) X 45,75 (H) Over All
Poids &Dimensions
- Longueur du compartiment 24 in (60,96 cm)
- Epaisseur de l’acier 18 ga
- Largeur 29-3/4 po (75,57 cm)
- Profondeur du compartiment 12 in (30,48 cm)
- Hauteur du dosseret 9 in (22,86 cm)
- Longueur 98 in (248,92 cm)
- Centres de robinetterie 8 in (20,32 cm)
- Largeur du compartiment 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 45-3/4 po (116,21 cm)
- Longueur du drain 24 in (60,96 cm)
Détails du produit
- Série inox 304
- Nombre de compartiments 2
- Trous du robinet 2
- Marque Elkay
- Matériau Acier inoxydable
- Style Égouttoir droite
- Numéro de référence du fabricant E2C24X24-2-24X
Conformité et certifications
- Certifié NSF Oui
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : GAIL
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
414,00 $
Elkay® E2C24X24-2-24X NSF Sink, 2-Compartiment w/24L x 24W Bowl, 12 Deep, (2) 24 Drainboards
3749,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires