Souvent achetés ensemble
Prix : 3 025,00 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques :
- Construction à double paroi renforcée avec espace aérien de 1-1/2 (3,8 cm) sur les côtés, le haut, le bas, le dos et les portes
- Construit en acier de calibre 18
- Finition en poudre sans plomb, haute brillance et cuite au four
- Charnières de piano continues
- Connexion au sol
- Quatre jambes de nivellement galvanisé réglables
- Étiquettes d'avertissement trilingues
- 2 po (5,1 cm) de rebord résistant aux fuites
- Les étagères en acier galvanisé réglablebrevetés dirigent les déversements vers le dos et le fond du puisard étanche et contiennent 350 lb (158,8 kg) charge distribuée uniforme (UDL)
- Construction soudée interne et externe
- Deux évents internes de 2 po (5,1 cm) avec déflecteur et capuchon
- Poignée de porte montée de flush avec serrure de clé
- Système de verrouillage de balle en acier inoxydable à trois points
- 3 centres (7,6 cm) pour les supports d'étagère
- Portes auto-lantées
- Fermetures de portes : Fermeture manuelle (ouverture à 180 degrés)
- Dimensions internes: 39,5"W x 14,562"D x 60,5"H
Poids &Dimensions
- Largeur 43 in (109,22 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 65 in (165,1 cm)
- Poids 290 lbs (131,82 kg)
- Calibre 18 ga
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 2
- Nombre de tablettes 2
- Type de handle Encastré
- Nombre d’étagères fixes 1
- Capacité 45 gal (170,34 l)
- Type de verrou Clé identique
- Nombre de portes 2
- Type Acide corrosif Cabinet
- Marque Eagle Mfg
- Type de porte Fermeture manuelle
- Type de base Pieds de nivellement
- Matériau Acier
- Style Standard
- Capacité des étagères 350 lbs (159,09 kg)
- Numéro de référence du fabricant CRA47X (en)
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 10 ans
Conformité et certifications
- Certifications NFPA 30, OSHA
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Eagle J’ai tapez sécurité Can - 2 Gallon avec entonnoir - bleu
Article nº : B214749
Pas encore évalué
125,95 $
Armoire corrosive à l’acide Global Industrial™ de 45 gallons, fermeture manuelle, 2 portes, 43 po L x 18 po P x 65 po H
Article nº : 316067
Pas encore évalué
1 580,00 $
Armoire corrosive à l’acide Global Industrial™ de 30 gallons, fermeture manuelle, 2 portes, 43 po L x 18 po P x 44 po H
Article nº : 316066
Pas encore évalué
2 025,00 $
Eagle Armoire corrosive à l’acide de™ 45 gallons, fermeture manuelle, 2 portes, 43 po L x 18 po P x 65 po H, bleu
3025,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires