Prix : 219,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce Type II sécurité peut détient 2 gallons. Fabriqué avec l’acier galvanisé de calibre 24 à chaud-plongé. Profonde construction sans soudure étirée avec aucune couture latérale ou supérieure. Double verrouillage non-soudure basent la couture. Étiquette trilingue. Rouges cuits sur le manteau de poudre de finition. Poignée fixe, bec de 5/8 ». Répond aux exigences du Code 30 de l’OSHA et de la NFPA, UL, ULC Approuvé.
Poids &Dimensions
- Largeur 11-1/4 po (28,58 cm)
- Hauteur 9-1/2 po (24,13 cm)
Détails du produit
- Type Type II
- Marque Eagle Mfg
- Matériau Acier galvanisé
- Capacité 2 gal (7,57 l)
- Numéro de référence du fabricant U226SX5
- Buse Oui
- Couleur Rouge
- Pouvez taper Liquides inflammables
- Entonnoir Sans entonnoir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Eagle 12" Flex bec 5/8" diamètre extérieur
Article nº : B214558
Pas encore évalué
44,95 $
Eagle Mfg Red Metal Bench Can, capacité de 2 quart
Article nº : B214586
Pas encore évalué
109,95 $
Eagle Type II peut avec 5/8" verseur - 2 Gallons - rouge
219,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires