Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Accès facile Starcart, 900 lb capacité, 63 "x 31" x 39 ", bleu - Techstar 185 b

Montré en gris

Starcart Techstar 185B à accès facile de 63 po x 31 po x 39 po, capacité de 900 lb, bleu

Article nº : WBB0004077

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 679,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Prochaine génération Starcart, capacité de 1000 livres, 48 "x 31" x 34,5 ", bleu - Techstar 730 b

Prochaine génération Starcart, capacité de 1000 lb, 48 "x 31" x 34,5 ", bleu - Techstar 730 b

Accès facile Starcart, 800 lb capacité, 43 "x 31" x 36 ", gris - Techstar 150 b

Accès facile Starcart, capacité de 800 livres, 43 "x 31" x 36 ", gris - Techstar 150 b

Techstar facile-accès Starcart - 31 po l x 46 po P x 39 po H - Bleu

Starcart à accès facile Techstar – 31 po larg. x 46 po prof. x 39 po haut., bleu

Chariot de manutention des matériaux recyclés - Murs lisses, Base de contreplaqué - 31 po l x 43 po P x 33 po H

Recyclé manutention chariot - des murs lisses, Base de contreplaqué - 31" W x 43 « D x 33" H

Techstar facile-accès Starcart - 31 po l x 46 po P x 39 po H - Gris clair

Techstar facile-accès Starcart - W 31" x 46 « D x 39 » H - gris clair

Le Starcart ergonomique d’accès facile réduira de contrainte et de déformation sur le bas du dos. La paroi latérale découpe permet d’accéder facilement au contenu dans. Une maniabilité hors pair est assurée avec 5" threadguard roulettes - 2 rigide et pivotant 2 - monté sur une base en forme de coin de contreplaqué traité.

Poids &Dimensions

  • Largeur 31 dans
  • Hauteur 39 dans
  • Hauteur intérieure 32 dans
  • Longueur 63 dans
  • Longueur intérieure 58 dans
  • Capacité de poids 900 lbs
  • Largeur intérieure 27 dans

Détails du produit

  • Poignée Non
  • Capacité 24
  • Marque Techstar
  • Capacité (boisseaux) 21
  • Matériau Polyéthylène
  • Matériau de base Contreplaqué
  • Caster Type 2 rigide / 2 pivotant
  • Numéro de référence du fabricant 185B
  • Couleur Bleu
  • Roulettes 5" coin
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Accès facile Starcart, 900 lb capacité, 63 "x 31" x 39 ", bleu - Techstar 185 b

Starcart Techstar 185B à accès facile de 63 po x 31 po x 39 po, capacité de 900 lb, bleu

Article nº : WBB0004077

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant