Prix : 189,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
The Anchor™ Core 48" W x 24" H panneaux facile sont solides et durables. Les panneaux sont constitués d’ancre Core rendant 50 % plus forte que les panneaux similaires réalisés avec standard MDF (Medium Density Fiberboard). Les sections s’emboîtent verticalement avec la moitié des rainures sur les bords supérieur et inférieur pour le raccordement sans soudure et rainures utilisables. Deux 48 "W x 24 » Hsections sont incluses avec chaque paquet.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 3/4 en
- Hauteur 48 in (121,92 cm)
- Poids 45 lbs (20,45 kg)
Détails du produit
- Quantité par paquet 2
- Marque Produits de Slatwall pour le moulin à vent
- Matériau Bois de coeur ancre
- Numéro de référence du fabricant EPWH
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : JOHNNY BARNETT
Date de : Octobre 22, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
229,95 $
Slatwall panneau facile d’ancrage Core W 48" x 24" H (2 PC) blanc
189,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires