Prix : 63,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Notre reliure de recouvrement la plus économique.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Ce classeur personnalisable de 11 x 17 feuilles de calcul est idéal pour les feuilles de calcul, les plans, les plans d’ingénierie, d’exploitation minière et de construction, etc
- La couverture avant, le dos et la couverture arrière sont dotés d’une couche transparente résistante au transfert d’encre, ce qui vous permet de personnaliser chaque classeur et de vous l’approprier
- Complet avec des poches intérieures transparentes à l’avant et à l’arrière pour la sécurité des documents
- Les anneaux de verrouillage montés à l’arrière permettent aux pages de rester à plat et de les maintenir solidement en place
- Fabriqué avec un matériau en polypropylène sans PVC pour une durabilité accrue
- 100 % de carton recyclé et 85 % de déchets post-consommation
- Fabriqué au Canada
Poids &Dimensions
- Largeur 21 dans
- Hauteur 12 dans
- Taille de feuille de classeur 11 x 17
- Relieuse anneau taille 2
Détails du produit
- Description Reliure en polypropylène D-Ring Ledger View
- Nombre de fixations 3
- Matériel de reliure Polypropylène
- Type Binder
- Style de liant Vue de liants
- Quantité par paquet 2
- Marque Groupe Davis
- Matériau Polypropylène
- Anneau de reliure D-Ring
- Numéro de référence du fabricant 8603-01-02
- Couleur Noir
- Capacité de feuilles 475
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Classeur Davis Group Easyview® Premium Ledger View, Contient 475 feuilles, Anneau en D de 2 po, Noir, Paquet de 2
63,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit