78,28 $ jusqu’à 8 % OFF
Prix : 71,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les harnais Dentec Safety® ECO Series ont été conçus pour offrir la meilleure combinaison de qualité, de confort, de protection et de valeur. Les sangles souples offrent un confort supérieur pour une utilisation toute la journée. La légèreté permet une meilleure acceptation et productivité des travailleurs. Les boucles d’accouplement permettent un ajustement rapide et simple. L’ajustement universel réduit l’inventaire tout en assurant la capacité de s’adapter à un large éventail d’individus, hommes et femmes. Harnais à trois D pour attacher la longe à l’arrière et pour positionner les longes aux hanches.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Harnais complet
- La sangle souple offre un confort et une durabilité exceptionnels
- Les embouts en plastique situés à l’extrémité de chaque sangle empêchent l’effilochage et permettent à l’utilisateur d’ajuster facilement le harnais même en portant des gants de travail
- Garde-cordons de haute qualité
- Longe de 6 pieds avec crochets de 3/4 po
- Boucles d’accouplement réglables sur la sangle de poitrine
- Poids nominal à 310 lb (140 kg)
- Nylon robuste, fermeture velcro 360° couvercle d’inspection offre une protection complète contre les éléments tels que le soleil, la saleté, la pluie, la neige, les huiles, etc.
Poids &Dimensions
- Capacité de poids 310 lbs
- Taille Universal
Détails du produit
- Connexion de faisceau Dos D-Ring
- Boucle de sangle de poitrine Accouplement
- Anneau latéral D Non
- Anneau en D avant Non
- Type Harnais de protection contre les chutes
- Pour une utilisation avec Protection contre les chutes
- Type de connexion de jambe Boucle de langue
- Quantité par paquet 1
- Dos D-Ring Oui
- Matériau Polyester, Plastique
- Style Gilet
- D-Ring Retour
- Boucle de sangle de jambe Langue maternelle
- Description Harnais complet avec anneau D
- Type d’anneau Anneau D-
- Ceinture Non
- Marque Sécurité Dentec
- Type de connexion thoracique Boucle d’accouplement
- Série Éco
- Numéro de référence du fabricant 16H33102FI
- Couleur Bleu
- Matériau de sangle Polyester
Conformité et certifications
- Certifications CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Harnais complet Dentec Safety® Eco avec 3 anneaux en D et sangles de jambe à boucle d’accouplement, Universal
71,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit